Wurth_tuotekuvasto
1 Seostamattoman hitsaus ruostumattomaan teräkseen ja puskurikerrosten hitsaus. Erinomainen hitsattuvuus ja helposti irtoava kuona. Hyvä halkeamankestävyys. Luokittelu: AWS A5.22 E 309LT0- 1/-4 EN ISO 17633-A 23 12 L P C/M 2 Jauhetäytelanka CrNi-seostuksella asentohitsaukseen Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G ylös PE/4G Hyväksymiset DNV GL LR UDT M21 309L 4332S SS/CMn + C1 309LMS Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni FN 0.03 1.2 0.6 23.3 12.6 15 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN Tyypilliset arvot M21/C1 0,2 raja N/mm² ei vaadittu min 320 430 Murtolujuus N/mm² min 520 min 510 565 Venymä % min 30 min 25 38 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 45 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 932 123 14.36a Täytelangat ruostumattomille teräksille Cor-A-Rosta P309L Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439:M21) 100% CO2 (EN439:C1) Virtaus 15-25 L/min
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=