Wurth_tuotekuvasto
1 Luokittelu: AWS A5.10 ER5356 ISO 18273-01 AI 5356 EN 573.3-EN AW-AIMg5 Umpilanka alumiiniseosten hitsaukseen, joissa Mg>3% Magnesiumilla seostettu sään ja meriveden kestävä Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MIG I1 Inerttikaasu Ar (100%) L3 Inerttikaasu Ar+0,5-95% He Virtaus 14.2 - 23.6 L/min Hyväksymiset ABS BV DB DNV GL LR TüV UDT TIG + + + MAG WB WB + 5356 S-AIMg5 + + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen lanka Al Mn Si Ti Mg Cr Cu Fe Zn loput 0,11 0,08 0,06 4,9 0,07 0,01 0,2 0,03 Mekaaniset ominaisuudet (tyypilliset) hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) MAG (M12) 0,2 raja N/mm² 110 110 Murtolujuus N/mm² 250 250 Venymä % 25 25 Mig ja Tig langat alumiinille Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG 1,2 7 Kela B300 0982 920 124 TIG 2,4 5 5kg 0982 742 400 Luokittelu: AWS A5.10 ER5183 ISO 18273-01 AI 5383 EN 573.3-EN AW-AIMg 4.5Mn Umpilanka alumiiniseosten hitsaukseen, ja matalalämpökohteisiin Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MIG I1 Inerttikaasu Ar (100%) L3 Inerttikaasu Ar+0,5-95% He Virtaus 14.2 - 23.6 L/min Hyväksymiset ABS BV DNV GL LR TüV UDT TIG + + MAG WC WC 5183 S-AIMg4.5Mn + + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen lanka Al Mn Si Ti Mg Cr Cu Fe Zn loput 0,65 0,09 0,02 5 0,06 0,02 0,14 0,03 Mekaaniset ominaisuudet (tyypilliset) hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) MAG (M12) 0,2 raja N/mm² 150 150 Murtolujuus N/mm² 290 290 Venymä % 25 25 14.36d Superglase AIMg 4.5 Mn no. 5183 Superglase 5356 AIMg5 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG 1,0 2 S200 0982 920 105 1,2 2 S200 0982 920 125 1,0 7 Kela B300 0982 920 10 1,2 7 Kela B300 0982 920 12 TIG 1,6 5 Putki/1000 mm 0982 751 600 2,0 5 Putki/1000 mm 0982 752 000 2,4 5 Putki/1000 mm 0982 752 400 3,2 5 Putki/1000 mm 0982 753 200 4,0 5 Putki/1000 mm 0982 754 000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=