Wurth_tuotekuvasto
1 Luokittelu: AWS A5.10 ER4043 ISO 18273 S AI 4043A (AISi5(AI)) Umpilanka pii-alumiinien hitsaukseen. Alumiinilevyille ja erityyppisten alumiinien hitsaukseen. Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) I1 Inerttikaasu Ar (100%) I3 Inerttikaasu Ar+ 0,5-95% He Hyväksymiset TüV + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen lanka Al Mn Si Ti Fe Zn Cu Mg loput 0,01 4,7 0 ,001 0,3 0,002 0,01 0,004 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Suojakaasu I1 Tyypilliset arvot Tila AW 0,2 myötäraja N/mm² 100 Murtolujuus N/mm² 160 Venymä % 15 Iskusauva ISO-V(J) +20°C 20 +60°C 20 Mig langat alumiinille Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 7 Kela B300 0982 921 112 LNM AISi 12 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,0 7 Kela B300 0982 921 105 1,2 7 Kela B300 0982 921 125 LNM AISi5 Luokittelu: AWS A5.10 ER4047 ISO 18273 S AI 4047A (AISi12(AI)) Umpilanka valualumiineille, jotka sisältävät max 12% piitä. Alumiinivaluille. Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) I1 Inerttikaasu Ar (100%) I3 Inerttikaasu Ar+ 0,5-95% He Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen lanka Al Mn Si Ti Fe Zn Cu loput 0,01 11,4 0,01 0,4 0,01 0,04 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Suojakaasu I1 Tyypilliset arvot Tila AW 0,2 myötäraja N/mm² 80 Murtolujuus N/mm² 180 Venymä % 6 14.36e
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=