Wurth_tuotekuvasto

14.37 Luokittelu: DIN 8555-83: MSG 6-GZ-60-PS Umpilanka kovahitsaukseen Hyvä korroosion-, hankaus-, ja iskunkestävyys. Kovuus noin 55- 60HRc. Ihanteellinen hitsattavuus esim. pistimet, maataloustyökalut, hiekkapumput, leikkurinterät, kuljetusrullat, kauhat, murskaimet, kaivinkoneen kynnet, syöttöruuvit, puhaltimien siivet. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MIG M21 Seoskaasu Ar+>5 - 25% CO 2 Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen lanka C Mn Si Cr 0,5 0,4 3 9 Luokittelu: AWS A5.7-84R ER CuSi-A DIN 1733-88 SG-CuSi3 Mig-juotoslanka ohutlevyjen juottamiseen, myös sinkittyjen ja rst levyjen juottamiseen. Suojakaasu Ar / SO2, Ar+He Hitsausvirta DC+ Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen lanka C u Mn Si Sn Zn loput 1,0 3,0 0,1 0,1 Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset Seostamattomille rakenneteräksille ja eräille paineastiateräksille tarkoitettu hitsauslanka, kun murtolujuusvaatimuus on vähintään 430 N/mm 2 . H44 käytetään paljon varsinkin putkien kaasu- hitsauksessa. Hyväksymiset AWS A-5.2:R60 EN 12536:011 luokitus DIN 8554:n ryhmään G II. C Mn Si P S 0,10 1,1 0,15 0,01 0,01 Ø mm Paino kg LNM 420 FM MAG 1,0 15 0982 420 100 1,2 15 0982 920 120 Pakkaus Kela B300 Ø mm Kela/kg LNM CuSi3 0,8 4,5 0982 925 085 0,8 12 0982 925 08 1,0 12 0982 925 10 Ø mm kg Tuoten:o 1,6 Putki/pituus 700 mm 0982 001 60 2,0 0982 002 30 2,5 0982 002 50 3,15 0982 003 30 Luokittelu: AWS A5.7-84R ER CuAl-Al DIN 1733-88 SG-CuAl8 Umpilanka kupari-alumiiniseosten ts. alumiini- pronssien hitsaukseen. Hyvä vastustuskyky korroosiota ja kulumista vastaan. Langalla voi- daan päällystää teräspintoja joihin tarvitaan parempi korroosion- kestävyys. Soveltuu hyvin myös sinkittyjen ohutlevyjen Mig-juottoon. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MIG I1 Inerttikaasu Ar 100% I3 Inerttikaasu AR+>0-95% He Hyväksymiset UDT MIG + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine Cu Al Mn loput 8 0.3 Ø mm Paino kg LNM CuAl8 1,0 12 0982 922 010 1,2 12 0982 922 012 Pakkaus Kela B300 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) 0,2 raja N/mm² 120 Murtolujuus N/mm² 350 Venymä % 40 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 60 Kovuus HB 95 Mekaaniset ominaisuudet tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Hitsattuna, Tyypilliset arvot MIG 0,2 raja N/mm² 185 Murtolujuus N/mm² 430 Venymä % 30 Kovuus HB 95 Hitsattavat materiaalit: kupari-alumiini valssatut DIN17665 W.Nr CuAI5As 2.0918 CuA18 2.0920 valut DIN1714 W.Nr. G-CuA18Mn 2.0962 LNM 420 FM LNM CuSi3 AGA H44 LNM CuAI 8 Kovahitsauslanka MIG Juotoslangat Kaasuhitsauslanka

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=