Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-09-03 - FI-18095 - © PUIKKOHITSAUS INVERTTERI EWI 160 Digitaalisesti ohjattu uusi IGBT- tekniikka. Hitsaus Invertteri hit- sauspuikolle ja Lift Tig-hitsauk- seen. Jäähdytys Erittäin tehokas jäähdytys, kahdella sisäänrakennetulla jäähdytyspuhalti- mella. L ämpöeristys Lämmöneristysluokka "H" - sähkö komponentit voivat toimia lämpöti- laan 180° C asti IGBT-tekniikka IGBT-tekniikka tarjoaa virheettömän hitsaamisen, epävakaassa jännitteessä. (työskentely generaattoreiden kanssa) Verkkosulake Laite tarvitsee vain 16A-sulakkeen Arc-Force Vakaampi hitsausjännite hitsattaessa Vähemmän roiskeita. Hitsin ulkonäkö paranee. Estää puikon kiinni tarttumisen, pienillä virroilla. Hot-Start Hetkellinen aloitusvirran lisäys. Helpottaa valokaaren syttymistä. Anti-Stick Hitsausvirran alentaminen matalammalle tasolle millisekunneissa. Kun hitsauspuikko on jäänyt kiinni työ- kappaleeseen.Helpottaa hitsauspuikon irrottamista. Takuu 2 vuotta Tuotenumero 5952 001 160 Max. hitsausvirta 160 A Kuormitettavuus 160A 40 asteessa 20 % Kuormitettavuus 92A 40 asteessa 60 % IP suojaus IP 21S Lämmöneristysluokka H ( 180°C ) Avoin jännite 75 V Minimi generaattori 8 kVA Sulake 16 A Max. hitsauspuikon halkaisija 3.25 mm (4 mm*) Max. TIG elektrodin halkaisija 1.0 - 2.4 mm Maadoituskaapelin pituuus 3 m Maadoituskaapelin poikkipinta-ala 16 mm² Paino 4,6 kg Mitat P x L x K cm 38 x 12 x 25.5 *Max hitsauspuikko halkaisija lyhytaikaiseen hitsaukseen. Huomaa - kone on asetettu korkeille arvoille (150-160A) Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike 5952 001 160 Hitsauskone EWI 160 Maakaapeli 3m, 16 mm² DIK 35 Puikkokaapeli 3m, 16 mm² Muovinen kantolaukku Lisävarusteet 0984 150 0 Tig poltin SR17 4m DIK35

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=