Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-09-03 - FI-18093 - © PUIKKOHITSAUS INVERTTERI EWI 200 Tuotenumero 5952 001 200 Max. hitsausvirta 200 A Kuormitettavuus 200A 40 asteessa 20 % Kuormitettavuus 115A 40 asteessa 60 % IP suojaus IP 21S Lämmöneristysluokka H ( 180°C ) Avoin jännite 70 V Minimi generaattorinteho 10 kVA Sulake 20 A (16A) Max. hitsauspuikon halkaisisja 4 mm (5 mm*) Max. TIG elektrodin halkaisija 1.0 - 3.2 mm Maadoituskaapelin pituuus 3 m Maadoituskaapelin poikkipinta-ala 25 mm² Paino 4.7 kg Mitat P x L x K cm 38 x 12 x 25,5 *Max hitsauspuikko halkaisija lyhytaikaiseen hitsaukseen. Huomaa - kone on asetettu korkeille arvoille (160-200A) Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike 5952 001 200 Hitsauskone EWI 200 Maakaapeli 3m, 25 mm² DIK 35 Puikkokaapeli 3m, 25 mm² DIK 35 Muovinen kantolaukku Digitaalisesti ohjattu uusi IGBT- tekniikka. Hitsaus Invertteri hit- sauspuikolle ja Lift Tig-hitsauk- seen Jäähdytys Erittäin tehokas jäähdytys, kahdella sisäänrakennetulla jäähdytyspuhalti- mella. L ämpöeristys Lämmöneristysluokka "H" - sähkö komponentit voivat toimia lämpöti- laan 180° C asti IGBT-tekniikka IGBT-tekniikka tarjoaa virheettömän hitsaamisen, epävakaassa jännitteessä. (työskentely generaattoreiden kanssa) Arc-Force Vakaampi hitsausjännite hitsattaessa Vähemmän roiskeita. Hitsin ulkonäkö paranee. Estää puikon kiinni tarttumisen, pienillä virroilla. Hot-Start Hetkellinen aloitusvirran lisäys. Helpottaa valokaaren syttymistä. Anti-Stick Hitsausvirran alentaminen matalammalle tasolle millisekunneissa. Kun hitsauspuikko on jäänyt kiinni työ- kappaleeseen.Helpottaa hitsauspuikon irrottamista. Selluloosapuikko Selluloosapuikkoa käytettäessä avoimen virtapiirin jännitteen on oltava kor- keampi. EWI 200 -hitsauslaitteessa on erityinen työtila selluloosapuikon käyttöön. Takuu 2 vuotta Lisävarusteet 0984 150 0 Tig poltin SR 17 4m DIK35

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=