Wurth_tuotekuvasto
2.68 ISO 7380_1 Ø 3/8 1/2 3/4 1 AV 5/16 3/8 5/8 3/4 D mm 14,3 19 28,6 38,1 K mm 9,5 12,7 19 25,4 Kierrenousu 16 13 0 8 Ø ” L ” 8.8 Sinkitty 12.9 Pinnoittamaton 5/16 3/4 1083 516 34 1 1/4 8101 51632 3/8 1 8101 38 25 1 1/4 8101 38 32 1 3/8 8101 38 138 1 1/2 8101 381638 2 8101 38 51 2 1/2 8101 38 64 3 8101 38 76 3 1/2 8101 38 89 7/16 1 1/2 8101 71632 1 3/4 8101 71645 2 1/4 8101 71664 2 1/2 8101 71657 1/2 1 1/4 8101 12 321 8101 12 32 1 1/2 8101 12 38 1 3/4 8101 12 451 8101 12 45 2 8101 12 51 2 1/2 8101 12 64 2 3/4 8101 12 701 8101 12 70 3 1/4 8101 12 82 3 1/2 8101 12 89 5/8 1 1/4 8101 58 32 3/4 5 8101 121271 Ø mm L mm 010.9 Sinkitty A2 RST A4 haponkestävä M3 6 0060 0136 10 0060 01310 12 0060 01312 M4 8 0060 0148 10 0060 01410 12 0060 01412 16 0060 01416 20 0060 01420 25 0060 01425 M5 10 0060 01510 12 0060 01512 0098 01512 20 0060 01520 30 0060 01530 M6 10 0060 01610 0098 01610 12 0060 01612 0098 01612 16 0060 01616 0098 01616 0099 01616 20 0060 01620 0099 01620 25 0060 01625 0099 01625 30 0060 01630 0099 01630 40 0060 01640 0099 01640 50 0060 01650 80 0060 01680 Ø mm 5 6 8 10 12 AV 3 4 5 6 8 D mm 9,5 10,5 14 17,5 21 K mm 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 Kuusiokoloruuvit, UNC Kuusiokoloruuvit, kupukanta Ø mm L mm 010.9 Sinkitty A2 RST A4 haponkestävä M8 10 0060 01810 12 0060 01812 16 0060 01816 0098 01816 20 0060 01820 0098 01820 0099 01820 25 0060 01825 0098 01825 0099 01820 30 0060 01830 0098 01830 0099 01820 40 0060 01840 0099 01820 50 0060 01850 0099 01820 55 0098 01855 70 0060 01870 M10 16 0060 011016 0098 011016 20 0060 011020 25 0060 011025 30 0060 011030 35 0060 011035 40 0060 011040 0099 011040 50 0060 011050 0099 011040 60 0060 011060 M12 16 0060 011216 20 0060 011220 25 0060 011225 30 0060 011230 40 0060 011240 50 0060 011250 60 0060 011260
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=