Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-09-03 - FI-18094 - © HITSAUS INVERTTERI MIG/PUIKKO/ LIFT-TIG MIG 180-5 Tuotenumero 5952 001 180 Max. hitsausvirta 180 A Kuormitettavuus max. 40 asteessa 25 % Kuormitettavuus 60 % 40 asteessa 140 A IP suojaus IP 21S Lämmöneristysluokka H ( 180°C ) Avoin jännite 65 V Syöttöteho 7.4 kVA Minimi generaattorinteho 10 kVA Sulake 20 A Max. hitsauslanka Ø 1.0 mm Maadoituskaapelin pituuus 3 m Maadoituskaapelin poikkipinta-ala 16 mm² Paino 14 kg Mitat P x L x K cm 50 x 22 x 38 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike 5952 001 180 Hitsauskone MIG 180-5 Maakaapeli 3m, 16 mm² Mig poltin MB15AK 3m, 180A Suojakaaasuletku Digitaalisesti ohjattu uusi IGBT- tekniikka. Hitsaus menetelmät teräkselle sekä ruostumatto- malle teräkselle. Pieni 5 kg kela. 3 in 1 Kolme eri hitsausprosessia, MAG/MIG - puikko ja LIFT / TIG NO GAS -toiminto Kaasuttomille täytelangoille Euro-pistoke Euro-pistoke Abicor Binzel MB 15AK -hitsauspoltin vakiovarusteena Lämpöeristys Lämmöneristysluokka "H" - sähkö komponentit voivat toimia lämpöti- laan 180° C IGBT-tekniikka IGBT-tekniikka tarjoaa virheettömän hitsaamisen, epävakaassa jännitteessä. (työskentely generaattoreiden kanssa) Takuu 2 vuotta Lisävarusteet 0984 150 0 Tig poltin LT17 4m, DIK35 0984 950 103 Maa- ja puikkokaapeli 5m, DIK35

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=