Wurth_tuotekuvasto

14.44 Mig/Mag-hitsauskoneet Ammattikäyttöön monipuoliset, kompaktin kokoiset, kevyet sekä helposti siirrettävät hitsauskoneet. Kytkentä normaaliin valovirtaverkkoon, voidaan käyttää myös liitettynä generaattoriin. Speedtec 180C 0702 352 185 Vakio kaksoismenetelmä malli MIG/MAG sekä puikkohitsaukseen. Siinä on kaikki olennaiset toiminnot, kuten portaaton induktanssi- säätö MIG/MAG hitsaukseen ja kuumastartti & kaarivoimasäätö puikkohitsaukseen. Speedtec 200C 0702 352 215 Kehittynyt moniprosessikone MIG/MAG, puikko ja nosto-TIG hitsaukseen. Suuri ja kirkas (säädettävä) värinäyttö; mahdollistaa hitsausarvojen näytön ja helpon pääsyn muihin ominaisuuksiin ja menuihin. Näytössä on helposti ymmärrettävät ikonit perinteisten tekstien sijasta ja ohjeet ja komennot ovat havainnollisia. Vakio käyttöliittymä sallii muuttaa kaikkia yleisimpiä hitsausarvoja, mutta muut kuten langansyötön aloitusnopeus, esi- ja jälkikaasuvirtaus, *synerginen ohjaus, muistiasetukset ja lukitukset ovat kehittyneiden ominaisuuksien käyttöliittymässä. Malli Syöttöjännite Kuormitettavuus Sulake Virta-alue Mitat (mm) Paino kg Tuote n:o Speedtec 180C 230/1/50-60Hz 180A @ 30% 16A 20-180/23V 396x246x527 17,2 0702 352 185 Speedtec 200C 230/1/50-60Hz 200A @ 30% 16A 20-200A/24V 396x246x528 17,2 0702 352 215 Malli Syöttönopeus Umpilanka mm Alumiini lanka mm Täytelanka Innershiel mm Kelako Speedtec 180C 1 - 15m/min 0,6 - 1,0 0,9 - 1.1 200 mm Speedtec 200C 1 - 15m/min 0,6 - 1,0 1,0 0,9 - 1.1 200 mm Innershield -hitsaus on kaarihitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa täytelangan ja työkappaleen välillä. Jauheesta muodostuu kaasusuoja hitsitapahtumalle ja kuona hitsisulan päälle. Speedtec 180C & 200C hitsauskoneet • Soveltuvat erinomaisesti sekä seoskaasulle että hiilidioksidille ja myös kaasuttomille täytelangoille (Innershield). • Koneet on varustettu ammattikäyttöön tarkoitetuilla 37 mm syöttöpyörillä. •Hitsausominaisuudet antavat hyvän tuloksen teräksellä, ruostumattomalla teräksellä ja alumiinilla (Ø200 mm keloilla). • Varustettu tehokerroin korjauksella (PFC), mikä aikaan saa korkean hitsausvirran 230V yksivaihe 50/60HZ syötöstä. PFC tuo mukanaan monta etua ja samalla syöttövirralla saadaan melkein 30 % enemmän hitsausvirtaa ja se sallii pitkien (esim. 50m) verkkokaapelien käytön. Prosessit Speedtec 180C: MIG/MAG, täytel.puikko. Speedtec 200C: MIG/MAG, synerginen, täytelanka, puikko, nosto-TIG. Seoskaasumittari 0984 917 502 MIG poltin MB 25 0984 960 150 TIG-poltin SR 17V, 4m 0984 150 0 Hitsauskaapelit Maakaapeli 25mm², 5 m 0984 950 7 Puikkokaapeli 25mm²,5 m 0984 950 8 Vetopyörät 0702 352 08.. Hitsauskonevaunu 0984 917 202 Kahden vuoden takuu osille ja työlle Speedtec 180C & 200C *Synergisessä tilassa käyttäjä ei säädä hitsauksen lähtöjännitettä vaan koneen ohjelma säätää oikean lähtöjännitteen. Tämä arvo otetaan käyttöön niiden koneeseen syötettyjen tietojen perusteella. Perusyksikkö sisältää: 2,2 m syöttökaapelin 3 m maattokaapeli 2 m kaasuletku 0,8 - 1,0 mm syöttörullat ei sisällä hitsauspistoolia

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=