Wurth_tuotekuvasto

2.68a1 Kupukanta laipalla ISO 7380-2 Sinkitty (A2K), 010.9 Toimitusmyynti Koko M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 d1 mm 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8 21,9 24 t mm 1.,4 1,7 2,2 2,4 3,2 3,8 4,2 s mm 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,1 k mm 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 Kuusiokoloruuvi Ø mm L mm Sinkitty 10.9 3 6 0060 003 6 8 0060 003 8 10 0060 003 10 12 0060 003 12 16 0060 003 16 20 0060 003 20 4 6 0060 004 6 8 0060 004 8 10 0060 004 10 12 0060 004 12 14 0060 004 14 16 0060 004 16 20 0060 004 20 25 0060 004 25 30 0060 004 30 5 6 0060 005 6 8 0060 005 8 10 0060 005 10 12 0060 005 12 14 0060 005 14 16 0060 005 16 18 0060 005 18 20 0060 005 20 25 0060 005 25 30 0060 005 30 6 6 0060 006 06 8 0060 006 08 10 0060 006 10 12 0060 006 12 14 0060 006 14 16 0060 006 16 18 0060 006 18 20 0060 006 20 25 0060 006 25 30 0060 006 30 35 0060 006 35 40 0060 006 40 50 0060 006 50 Ø mm L mm Sinkitty 10.9 8 8 0060 008 8 10 0060 008 10 12 0060 008 12 14 0060 008 14 16 0060 008 16 18 0060 008 18 20 0060 008 20 25 0060 008 25 30 0060 008 30 35 0060 008 35 40 0060 008 40 45 0060 008 45 50 0060 008 50 70 0060 008 70 10 10 0060 001 010 12 0060 001 012 16 0060 001 016 20 0060 001 020 25 0060 001 025 30 0060 001 030 35 0060 001 035 40 0060 001 040 50 0060 001 050 70 0060 001 070 12 20 0060 001 220 25 0060 001 225 30 0060 001 230 35 0060 001 235 45 0060 001 245 50 0060 001 250 60 0060 001 260

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=