Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-18 - FI-17898 - © Nederman N16 -puhallin on yksinkertainen ja tehokas ilmastointilaite huolto-, korjaus- ja muihin tilapäisiin töihin. Erinomainen hitsauskäryn, höyryn ja pölyn poistoon tai raittiin ilman syöttämiseen ahtaissa ja suljetuissa tiloissa työskenneltäessä Käyttövalmis, koostuu puhaltimesta, sähkömoottorista (230V), valmiiksi asennetusta moottorisuojakytkimestä sekä pistokkeesta. Letkuyhteet Ø 150/160mm ja putkijalka. 0,55 kW / 230 V Toimitus ei sisällä letkuja eikä kuvassa olevia pyöriä. KANNETTAVA PUHALLIN N16 NEDERMAN Tuotenumero 0984 595 110 IP -suojauluokka IP 54 Leveys 430 mm Pituus 484 mm Korkeus 550 mm Tuotteen paino 15 kg Asennusvalmiit Original- kohdepoistosarjat. Original-letkusto on ylivoimainen valinta kohdepoistojärjestelmäksi useimpiin kohteisiin joissa kärystä, pölystä ja huuruista halutaan päästä vaivattomasti eroon. • Tukeva runkokäyrä, joka sallii 360° kääntösäteen. • Liikkuu kaikkiin suuntiin ja on helppo kohdistaa. • Imukartio on varustettu energiankulutusta säästävällä, kolmeen asentoon lukkiutuvalla sulkupelillä. Imuletkun halkaisija ∅160 mm Suositeltava ilmavirta 700 -1000 m³/h Ylin poistoilman lämpötila + 70°C 400 V / 0,9 kW Tuotenumero 0934 595 105 0984 595 106 0984 595 107 Korkeus 2 m 3 m 4 m Tuotteen paino 30 kg 50 kg 50 kg KOHDEPOISTOSARJA 2M ORIGINAL Original kohdepoistopaketti on täydellinen ja valmis normaaliin käyttöön. Paketti sisältää Nederman Original-kohdepoistoletkuston, seinätelineen, 2 m N16, 3m ja 4m N24 poistopuhaltimen sekä käyttö- suojakytkimen puhaltimelle. Voit täydentää pakettia kohdevalaisimella.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=