Wurth_tuotekuvasto

14.49b2 Ruostumattoman teräksen sekä alumiinin hitsauk- sessa lämpövyöhykkeelle syntyy muutoksia ja värillisyyttä, jotka on poistettava siistin ulkonäön ja korroosio-ominaisuuksien palauttamiseksi. Toimitusmyynti 0702 353 550 Välitön etsaus ja passivointi- ei hitsaussauman mekaanista jälkikäsittelyä Ei odotusaikaa reaktion kanssa (30-40 min peittaustahna), tuloksena parempi tuottavuus ja ajansäästö. Ylimääräinen puhdistusaine pinnoilta, voidaan poistaa kostella liinalla. Lisätoiminta ruostumattoman teräksen ja alumiinin merkintään. Lisätoiminto ruostumattoman teräksen kiillotukseen. Kiilto on riippuvainen ruostumattoman teräksen metalliseok- sesta. Ei sovellu Alumiinin kiillottamiseen. Kiillotus ja merkintä sarja, ei tule WELNOX® ICSS 300-P mukana. Toimitussisältö kpl WELNOX ® puhdistuslaite ICSS 300-P – 1 Seisontatuki 0708 984 234 1 Kantohihna 0708 984 230 1 Puhdistus kahva 0708 984 232 1 Virtajohto, musta, 2 m 0708 984 236 1 Maakaapeli, punainen, 2 m 0708 984 238 1 Puhdistussarja 0984 250 901 1 Puhdistusneste, 100 ml 0893 984 800 1 ORSY ® 200 laukku 0955 253 1 Käyttöohje – 1 Lisätarvikkeet Kiillotussarja Tuote n:o 0984 250 902 Puhdistussarja Tuote n:o 0984 250 901 Sovellutusesimerkkejä: Kaikkeen ruostumattomasta teräksestä rakentamiseen ja kor- jaamiseen. Putkilinjat, hissit , keittiökalusteet, metalliverstaat. WELNOX ® Puhdistus ja kiillotus- laite ICSS 300-P Tekniset tiedot Verkkojännite 230 V Suojausluokka IP 23 Mitat 200 x 210 x 85 mm Jönnitealue 12-20-30 V AC/DC Paino 3,4 kg Verkkojohdon pituus 3 m

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=