Wurth_tuotekuvasto
14.50 Hitsausspray eko Silikoniton. Estää kipinöiden ja roiskeiden kiinnipalamisen. Suojaa: hitsaussuulakkeet, hitsattavan alueen ympäristön, työkalut. Suojakalvo toimii korroosiosuojana. Väritön, ei sisällä liuotinaineita. 5 litraa 0893 102 10 20 litraa 0893 102 20 Refill-pullo 0891 800 4 Refillomat 0891 881 20 Täyttöasema 0961 891 311 Suutintahna Suojakaasuhitsaukseen. Estää roiskeiden tarttumisen suojakaasuhitsauksessa. Hajuton, ei käryä. Ei sisällä silikonia. Käyttö Paina lämmin suutin 2-3 mm syvälle tahnaan. 200 g 0893 103 Hitsauskemikaalit Roststop Quattro - Primeri - Pohjamaali - Korroosion suoja - Hitsausprimer Nopeasti kuivuva yleishitsausprimer, laaja käyttöalue. Hyvä ruostesuoja. 400 ml 0893 214 1 Hitsausspray keraaminen W+MAX 400 ml 0893102104 Antaa pitkäaikaisen roiskesuoja Mig/Mag hitsaukseen Kuiva suojakalvo MIG/MAG hitsaukseen. Suojaa suuttimet, kontaktipäät, työkappaleet sekä ympäröivät pidikkeet ja läheiset osat. Sumuta kohteet ennen hitsauksen alkua ja suoja kestää keskeyttämättä jopa 8 tunnin ajan. Säästää aikaa ja rahaa, lisää tuottavuutta sekä puhtaampi hitsausprosessi. Myös robottityöhön. Soveltuu erinomaisesti muotinirrotusaineeksi korkeissa lämpötiloissa (aina +900°C saakka) Tehoaine etanoli/asetonisuspensiossa apuaineineen kuivuu liuottimien haihduttua valkoiseksi, jauhemaiseksi pinnaksi, joka kestää korkeita lämpötiloja. Hitsausspray Perfect Silikoniton hitsaus-suoja spray estää kipinöiden ja roiskeiden kiinnipalamisen. Voidaan käyttää teräksille, rst/hst teräkset, alumiini. Suojaa hitsaussuulakkeet, hitsattavan alueen ympäristön, työkalut. Tiksotrooppisen luonteen ansiosta hitsaus-spray pysyy myös pystypinnoilla. Jäähdyttävän vaikutuksen vuoksi, värimuutokset ovat vähäisiä hitsattaessa ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä. Ohut suojakalvo toimii väliaikaisena korroosiosuojana. Ei vaikuta jatkokäsittelyyn. Ennen galvanointia tai maalausta, puhdista kappaleet huolellisesti lämpimällä vedellä painepesurilla tai liuotinpitoisella rasvanpoistoaineella. Ei sisällä CHCs ja muita liuottimia. 400 ml 0893 102 100 Hitsausspray PULVE Plus Pulve Plus antaa pitkäaikaisen roiskesuojan MIG/ MAG kaasu- ja lankasuuttimelle. Roiskesuoja kestää 8 tunnin ajan ilman lisäyksiä. Hitsausrois- keet eivät kiinnity suukappaleisiin. Suojaa lämpöä vastaan + 600 – 1000ºC. Hitsausrobotti voi hitsata keskeytymättä yli 8 tuntia. 400 ml 0893 102 103
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=