Wurth_tuotekuvasto

14.50a1 Binzel hitsausroiskesuoja-aineet Ympäristöystävällinen hitsauksen roiskesuoja- ja rasvanpoistoaine. Käyttövalmis, vesiliukoinen, ei sisällä silikoneja. Protec 15 CE15L Käyttövalmis roiskesuoja-aine hitsausroiskeita vastaan, joka ruiskutetaan työkappaleille ja jigeille. Tehokas sekä märkänä että kuivana. Protec CE15L on tilapäinen korroosionestoaine. • Testattu ja hyväksytty hitsaukseen, maalaukseen, sähkö- pinnoitukseen, pulverimaalaukseen, galvanointiin, sinkitykseen. • Hyväksytty autoteollisuuteen, laivanrakennusteollisuuteen, konttien valmistukseen, teräsrakenteisiin, nosturiteollisuuteen. • Ei muodosta huokosia hitsattaessa. • Suojaa kaikki metallipinnat ja poistaa rasvan ja öljyn samalla kertaa, puhdistaminen jälkikäteen on helppoa ja yksinkertaista. Spray 400 ml 0893 102 101 10 litraa 0893 102 110 Binzel Anti Spatter fluid Silikoni- ja liuotinvapaa roiskesuoja-aine, soveltuu erityisesti robottisovellutuksissa. 5 litraa 0893 102 105 Suutintahna Binzel Dusofix Estää kipinöiden ja roiskeiden tarttumisen hitsaussuulakkeisiin. 300 ml 0893 102 127 Binzel superpistoolispray Suojaa kaasusuutinta hitsausroiskelita. Ei sisällä silikonia. Hyväksi koettu ja testattu klassinen tuote pidentää kaasusuuttimen ja kulutusosien käyttöikää. 400 ml 0893 102 11 Hitsauskemikaalit Juurisuojatahna Kjellberg Root Flux 0893 102 190 Juurisuojatahna levitetään juuripuolelle (n. 2 mm kerros) ennen hitsausta; suojaa hitsauksessa syntyvää hapettumista vastaan. • Käytetään niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen (nikkelipitoisuus enintään 20 %) TIG-hitsauksessa. • Ei korvaa juurisuojakaasua; käytetään silloin, kun suojakaasua ei voi käyttää. • Suojaa juurenpuolta, muttei vastaa argonilla suojattua juurenpuolta. • Poistaa oksidisulkeumia ja päästöoksideja hitsauksen aikana. • Korvaa kaasusuojan (jos rakenne vaikeuttaa kaasusuojan käyttöä juuripuolella), teipin ja keraamisen juurituen. • Toimii myös juuritukena jakamalla lämmön tasaisesti hitsin alapuolelle. • Vaikuttaa myös kemiallisesti puhdistamalla hitsisulaa epäpuhtauksista. • Toimitetaan jauheena; sekoitetaan teollisuusspriihin (metanoli, etanoli) tai tislattuun veteen suhteessa 60% jauhetta 40% nestettä ennen hitsausta. Sivellin peittauspastalle Kaksi sivellintä: 30 mm ja 50 mm Peittauspastan levitykseen. 0693 211 200

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=