Wurth_tuotekuvasto

2.69 Ø mm 3 4 5 6 8 10 12 16 20 AV 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 Kanta Ø mm 6,7 8,9 11,2 13,4 17,9 22,4 26,8 33,6 40,3 K mm 1,9 2,5 3,1 3,7 5 6,2 7,4 8,8 10,1 t mm 1,1 1,5 1,9 2,2 3 3,6 4,3 4,8 5,6 Ø mm L mm 010.9 Sinkitty 010.9 Pinnoittamaton A4 Haponkestävä M3 6 0089 3 6 2007 3 6 8 0089 3 8 2007 3 8 10 0089 03 10 0089 3 10 02993 10 12 0089 3 12 2007 3 12 16 0089 3 16 02993 16 20 0089 3 20 25 0089 3 25 30 0089 3 30 40 0089 3 40 M4 6 0089 4 6 2007 4 6 8 0089 04 8 0089 4 8 02994 8 10 0089 04 10 0089 4 10 02994 10 12 0089 04 12 0089 4 12 02994 12 16 0089 04 16 0089 4 16 02994 16 20 0089 04 20 0089 4 20 02994 20 25 0089 04 25 0089 4 25 02994 25 30 0089 4 30 02994 30 40 0089 4 40 02994 40 M5 8 0089 5 8 10 0089 05 10 0089 5 10 02995 10 12 0089 05 12 0089 5 12 02995 12 16 0089 05 16 0089 5 16 02995 16 20 0089 05 20 0089 5 20 02995 20 25 0089 05 25 0089 5 25 02995 25 30 0089 5 30 02995 30 35 0089 5 35 40 0089 05 40 0089 5 40 02995 40 50 0089 5 50 90 0089 5 90 M6 8 0089 6 8 10 0089 06 10 0089 6 10 02996 10 12 0089 06 12 0089 6 12 02996 12 16 0089 06 16 0089 6 16 02996 16 20 0089 06 20 0089 6 20 02996 20 25 0089 06 25 0089 6 25 02996 25 30 0089 06 30 0089 6 30 02996 30 35 0089 06 35 0089 6 35 40 0089 06 40 0089 6 40 02996 40 45 0089 06 45 50 0089 06 50 0089 6 50 02996 50 60 0089 06 60 02996 60 70 0089 06 70 80 0089 6 80 M8 10 0089 08 10 12 0089 08 12 0089 8 12 02998 12 16 0089 08 16 0089 8 16 02998 16 20 0089 08 20 0089 8 20 02998 20 25 0089 08 25 0089 8 25 02998 25 30 0089 08 30 0089 8 30 02998 30 35 0089 08 35 0089 8 35 02998 35 Kuusiokoloruuvit, uppokanta Ø mm L mm 010.9 Sinkitty 010.9 Pinnoittamaton A4 Haponkestävä M8 40 0089 08 40 0089 8 40 02998 40 45 0089 08 45 50 0089 08 50 0089 8 50 02998 50 60 0089 08 60 0089 8 60 02998 60 70 0089 08 70 0089 8 70 02998 70 80 0089 08 80 90 0089 08 90 02998 90 100 0089 08 100 M10 16 0089 010 16 20 0089 010 20 0089 10 20 029910 20 25 0089 010 25 0089 10 25 029910 25 30 0089 010 30 0089 10 30 029910 30 35 0089 010 35 0089 10 35 029910 35 40 0089 010 40 0089 10 40 029910 40 45 0089 010 45 50 0089 010 50 0089 10 50 029910 50 60 0089 010 60 0089 10 60 029910 60 70 0089 010 70 0089 10 70 80 0089 010 80 120 0089 010 120 M12 16 0089 012 16 20 0089 012 20 0089 12 20 25 0089 012 25 0089 12 25 2007 12 25 30 0089 012 30 0089 12 30 029912 30 35 0089 012 35 0089 12 35 40 0089 012 40 0089 12 40 029912 40 45 0089 012 45 50 0089 012 50 0089 12 50 60 0089 012 60 0089 12 60 2007 12 60 70 0089 012 70 0089 12 70 029912 70 80 0089 012 80 0089 12 80 110 0089 012 110 M16 30 0089 016 30 0089 16 30 35 0089 016 35 0089 16 35 40 0089 016 40 0089 16 40 45 0089 16 45 50 0089 016 50 0089 16 50 029916 50 55 0089 016 55 60 0089 016 60 0089 16 60 65 0089 016 65 70 0089 16 70 75 0089 016 75 80 0089 016 80 90 0089 16 90 100 0089 16 100 M20 40 0089 20 40 50 0089 20 50 60 0089 20 60 70 0089 020 70 90 0089 20 90 100 0089 20 100 ISO 10642 (DIN 7991)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=