Wurth_tuotekuvasto
1 Tulityövaunu Kahdelle 12 kg sammuttimille 0993 997 02 Käsisammuttimet (jauhesammuttimet) sisältää seinätelineen Koko 12 kg Tuote n:o 0993 997 12 Paloluokka ABC Teholuokka 55A 233 BC Sertifiointi SS-EN3, CE Weel-Mark DNV Sammutuspeite 0993 997 01 120 x 180 cm Paino 550 g/m2 Hyväksynnät EN 1869-1997 Sammuttamiseen Katastrofirukkanen 0899 452 155 Tulitöissä vaaditaan: 2 kpl 12 kg sammutinta 1 kpl sammutuspeite 1 kpl katastrofirukkanen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=