Wurth_tuotekuvasto
14.55 Luukku 0984 700 923 Luukun jousisarja 0984 700 924 Kaulasuojus 0984 700 925 Pääpanta harmaa 0984 700 921 Hikinauha pääpantaan 0984 700 926 Hitsauslasit 110 x 60 mm Polykarbonaattilasi kirkas (automaattimaskiin) 0984 700 919 UV-suodin 1,7 EN 0984 700 920 Lasinen roiskelasi 0984 700 930 Polykarbonaattilasi 0984 700 935 DIN 8 0984 700 936 DIN 9 0984 700 937 DIN 10 0984 700 931 DIN 11 0984 700 932 DIN 12 0984 700 933 DIN 13 0984 700 934 Automaattihitsauslasi W-113 110 x 60 mm Tuote n:o 0984 700 922 • Aloitus tummuus DIN 3, valokaaren sytyttyä DIN 10 • 100 % vesitiivis • Toimii valokennomenetelmällä. Ei paristonvaihtoja. • Käyttölämpötila -10°...+70°C Suurennuslasit hitsaukseen 108 x 51 mm Suurennuslasit helpottavat hitsaajan työskentelyä tuomalla kohteen lähemmäksi. Suurentaa kohteen 10-40 cm etäisyydeltä teräväksi. Kirkas polykarbonaattilasi on kevyt ja helppo pitää puhtaana. Pinnoitettu naarmuuntumista kestävällä kovapinnoitteella. Diopteri Suurennus noin Tuote n:o 1,0 25 % 0984 508 1 1,5 38 % 0984 508 2 2,0 50 % 0984 508 3 2,5 63% 0984 508 4 Hitsausmaskin varaosat Maskispray Puhdistus- ja hoitoaine hitsausmaskille. Pitää maskin turvallisen puhtaana. 165 ml 0890 220 165 Hitsauslasit 110 x 90 mm Lasinen roiskelasi 0984 500 100 Polykarbonaattilasi 0984 500 200 DIN 10 0984 500 110 DIN 11 0984 500 111 DIN 12 0984 500 112 DIN 13 0984 500 113 DIN 14 0984 500 114
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=