Wurth_tuotekuvasto
14.56 Suojaesiliina 0984 312 9 Haljasnahkaa 100 x 80 cm Ideal S Kaasuhitsauslasit DIN 5 Linssi Ø 50 mm EN 166 EN. CE 0984 503 55 Hitsaajan huppu 0984 700 928 Hihansuojaparit/esiliinat Suojaa hitsaajaa/hiojaa kuumilta kipinöiltä ja roiskeilta Koko Nahkaa Antiflame palosuojattu kangas Hihansuoja 41 cm 0899 020 950 0899 020 952 Hihansuoja 70 cm 0899 020 951 0899 020 953 Hitsaukseen Turvajalkineet Soveltuu työtehtäviin, jossa lämpötilat nousevat hetkellisesti korkeiksi ja pohjalta vaaditaan kuumuuden kestoa. (+285°C) Teräskärki ja naulaanastumissuoja. Hitsarinkenkä DAKAR 0899 886 139 Koot: 39 – 47 EN ISO 20345 S3 HRO Hitsaajan umpisuojapuku EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 FI EN ISO 11611 A1+A2 luokka 1 Tuotekoodi Koot 5359 009 5.. 42-47 S - 3XL 100 % palosuojattu puuvilla, Carrington 3111PB, 340 g/m 2 Palosuojattu kauluri EN 11612:2008 EN 1149-5:2008 EN 61482-2:2009 lk 1 Tuote n:o 5358 000 083 yksi koko Materiaali sulamatonta ja palamatonta 98,6 % meta-aramidia + 1,4% hiilikuitua Kypärän alushuppu EN 11612:2008 EN 1149-5:2008 EN 61482-2:2009 lk 1 Palosuojattu, antistaattinen Materiaali sulamatonta ja pala- matonta 98,6 % meta-aramidia + 1,4% hiilikuitua Tuote n:o Koko 5358 000 027 M 5358 000 028 L Würth Fornax Plus Welder DIN 5 EN 166, EN 169 0984 502 250 TEGERA 19 Vuorillinen hitsaus- ja lämpösuojakäsine. Kat. 2 EN388 EN407 EN 12477 A Tuote n:o Koko 0984 324 108 8 0984 324 109 9 0984 324 110 10 0984 324 111 11 3143 41324X EN 388 EN407
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=