Wurth_tuotekuvasto
15.1 Nitto-sähköteipit NITTO 21 Musta 25 mm x 20 m x 0,19 mm Tuote n:o 0985 6 25 NITTO 201 15 mm x 10 m x 0,15 mm Käyttökohteita: • johtojen ja kaapelien sähköeristykset • kaapelien merkinnät • korroosionsuojaus • sidonnat/liitokset NITTO 21 NITTO 201 Selkäaine materiaali PVC PVC Liimatyyppi kumi kumi Leveys mm 25 15 Pituus m 20 10 Teipin paksuus 0,19 mm 0,15 mm Vetolujuus mm 2 193 N/10 200 N/10 Venyvyys 219 % 205 % Tarttuvuus 2B teräkseen 1.85 N/10 mm 2.1 N/10 mm Liiman tarttuvuus (anchoring) selkäaine- materiaaliin 1.75 N/10 mm 1.9 N/10 mm Läpilyöntijännite 50 kV/mm 58 kV/mm Alin kietomislämpötila/ lämmönsieto +10°/+90°C +10°/+90°C Sähkötarkastuskeskuksen (SETI) vahvavirtaeristykeen hyväksymä PVC-teippi. Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suun- taa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Punainen 0985 999 001 T.sininen 0985 999 002 Kelta-vihreä 0985 999 021 Vihreä 0985 999 003 Keltainen 0985 999 004 Vinyylisähköteipit vaativaan ammattikäyttöön: Paras muotoutuvuus, kemikaali- ja UV-kestoisuus sekä tarttuvuus. Erinomaiset sähköiset ominaisuudet. Optimaalinen teipin paksuus. Sisä- ja ulkokäyttöön. Pakkasasennus -18°C. Scotch® Super 33+ 19 mm x 6,1 m x 0,18 mm Tuote n:o 0985 019 1 Scotch Super 33+ on korkeimman luokan sähköteippi, joka sopii kaikkeen sähköiseen eristämiseen. Teippi muotoutuu erinomaisesti ja samalla tiivistää sekä eristää liitoksen. Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta, kemikaaleja ja UV-sätei- lyä. Erinomaiset sähköiset ominaisuudet. Asennuslämpötila: -18°C...+105°C Hyväksynnät: UL510, CSA ja VDE 0340 – type K10 Scotch® Super 88 19 mm x 18 m x 0,22 mm Tuote n:o 0985 019 3 Ominaisuuksiltaan samanlainen teippi kuin Scotch Super 33+, mutta paksumpi. Nitto-Sähköteipit Harmaa 0985 999 005 Musta 0985 999 006 Valkoinen 0985 999 008 Ruskea 0985 999 009 V.sininen 0985 999 010 NITTO 21 50 mm x 20m Musta 0985 6 50 Oranssi 0985 6 500 Punainen 0985 6 502 Tumma sininen 0985 6 503 Keltainen 0985 6 504 Vihreä 0985 6 505 Valkoinen 0985 6 506 Harmaa 0985 6 510 Scotch-Sähköteipit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=