Wurth_tuotekuvasto

15.2 Elastinen - Kutistumaton - Vaimentaa melua - Helppo asentaa Lamppujen tiivistämiseen, koristelistojen, oven sisäverhoilun kiinnittämiseen. Lokasuojien asennuksiin, peltiosien liitoksiin, lampun kehyksiin. Estää verhoilun värinän. Erinomainen liimauskyky. Lämmönkesto -40°C...+80°C. Väri musta. Koko mm Muoto Pituus m Tuote n:o Ø 10 Pyöreä 10 0890 100 032 20 x 2 Litteä 15 0894 700 202 6 mm x 66 m Tuote n:o 0992 66 Ohut ja taipuisa punainen muoviteippi monivärimaalauksiin ja kuviointiin. Kiinnittyy kevyesti painamalla ja jättää siistin maalirajan. Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Tiivistysnauha Rajausteippi Tiiviste- ja äänieriste- nauhat Tarrapintainen PE – vaahtonauha tiivistämään ja äänieristämään väliseinärakenteita. Helppo ja nopea asentaa. Erinomainen ää- nieristys DIN 52210 RST, W = 58 dB. Leveys Pituus Paksuus Tuotenumero Pakkauskoko 30 mm 30 m 3 mm 0875 303 30 1 / 15 / 360 50 mm 30 m 3 mm 0875 303 50 1 / 10 / 240 70 mm 30 m 3mm 0875 303 70 1 / 7 / 168 90 mm 30 m 3 mm 0875 303 95 1 / 5 / 120 Materiaali PE – vaahto, B1 DIN 4102 Väri Antrasiitti, tumman harmaa Asennuslämpötila +5°C … +30°C Lämmönkesto -40°C … +80°C Tiheys 29 kg/m³ Äänieristys RST, W = 58dB Lämpöeristys 0,034 W/mK +10°C ISO 2581 Vetolujuus Pituus 325Kpa, poikittainen 220 Kpa ISO 1926 Palokäyttäytyminen B1, Paloa hidastava DIN 4102 Vesihöyryn läpäisevyys 0,72g/m²/24h ISO 1663 Liiman paksuus 50 my

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=