Wurth_tuotekuvasto

15.3 Mattoteippi 50 mm x 25 m Tuote n:o 0985 502 Kaksipuolinen teippi esim. mattojen, kilpien kiinnittämiseen, myös teollisuuskäyttöön. Materiaali Polypropyleeni Paksuus 0,16 mm Tarttuvuus teräkseen 15 N/25 mm 2 Lämmönkesto +60°C Väri Valkoinen Akryyliteippi Erittäin voimakkaasti liimautuva, kirkas akryyliteippi. Pysyvä kiinnitys kestää UV-säteilyä, kovia ilmasto-olosuhteita ja tärinää. Optimaalinen lasien ja läpinäkyvien muovien kiinnittämiseen. Kirkkauden ansiosta erinomainen kerros- ja turvalasien sekä ikkunoiden valmistamisessa. Merkkien ja kilpien kiinnitykseen. Näyttelykaappien kokoamiseen ja läpikuultavien esineiden kiinnitykseen (25 mm). Tarttuu erinomaisesti myös alumiiniin. Hyvä lämmönkesto. Materiaali Akryyli Väri Kirkas Paksuus 1 mm Lämmönkesto -20°C...+150°C Tarrateippi musta Kaksipuolinen tarrateippi koristelistojen, merkkien ja kilpien kiinnittämiseen. Erinomainen kemikaalien kesto Erinomainen säänkesto, ulkokäyttöön Lämmönkesto -40°C….+150°C Autoteollisuudesta OEM-laatua Tarrateippi valkoinen 25 mm x 25 m Tuote n:o 0894 918 Kaksipuoleinen, hyvin tarraavaa foam – teippi, ”karhuntarra”. Lasi-, metalli-, muovipinoille. Peiliteippi. Lämmönkesto -40°C... +80°C Rasituksen kesto 25N/cm 2 Leveys mm Pituus m Tuote n:o 9 33 0894 909 093 12 33 0894 909 090 19 33 0894 909 091 25 33 0894 909 092 Leveys mm Pituus m Tuote n:o 12 10 0894 910 19 10 0894 910 0 24 10 0894 910 1 Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Kaksipuoleiset teipit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=