Wurth_tuotekuvasto
2.69a1 Kierre l / mm ISO 4017 ISO 4014 M12 30 0059 512 30 35 0059 512 35 40 0059 512 40 45 0059 512 45 0059 412 45 50 0059 512 50 0059 412 50 55 0059 412 55 60 0059 412 60 70 0059 412 70 80 0059 412 80 M16 30 0059 516 30 35 0059 516 35 40 0059 516 40 45 0059 516 45 50 0059 516 50 55 0059 516 55 0059 416 55 60 0059 516 60 0059 416 60 65 0059 416 65 70 0059 416 70 75 0059 416 75 80 0059 416 80 90 0059 416 90 100 0059 416 100 M20 30 0059 520 30 35 0059 520 35 40 0059 520 40 45 0059 520 45 50 0059 520 50 55 0059 520 55 60 0059 520 60 0059 420 60 65 0059 420 65 70 0059 420 70 75 0059 420 75 80 0059 420 80 90 0059 420 90 M24 50 0059 524 50 60 0059 524 60 70 0059 524 70 80 0059 524 80 0059 424 80 90 0059 424 90 100 0059 424 100 110 0059 424 110 120 0059 424 120 130 0059 424 130 DIN EN ISO 4017 DIN EN ISO 4014 MM M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Kierrepituus (ISO 4014) 22 26 30 38 46 54 60 66 K mm 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7 AV 13 17 19 24 30 36 41 46 Standardin EN 1090-2 mukaisiin kantaviin teräsliitoksiin SB-Setti sisältää ISO Standardin mukaiset pultin ja mutterin. 8.8 lujaa kuumasinkittyä terästä Ilmastorasitusluokka C2 CE –merkitty, EN 15048-1 CE-merkityt teräsrakenteisiin Toimitusmyynti Kierre l / mm ISO 4017 ISO 4014 M27 70 0059 527 70 75 0059 527 75 80 0059 527 80 90 0059 527 90 0059 427 90 95 0059 427 95 100 0059 527 100 0059 427 100 110 0059 527 110 0059 427 110 120 0059 527 120 0059 427 120 130 0059 527 130 0059 427 130 140 0059 527 140 0059 427 140 150 0059 527 150 0059 427150 160 0059 527 160 0059 427 160 180 0059 527 180 0059 427 180 200 0059 527 200 0059 427 200 M30 90 0059 430 90 100 0059 430 100 110 0059 430 110 120 0059 430 120 130 0059 430 130 140 0059 430 140 150 0059 430 150 160 0059 430 160 M36 90 0059 536 90 100 0059 536 100 110 0059 536 110 120 0059 536 120 130 0059 536 130 140 0059 536 140 150 0059 536 150 160 0059 536 160 180 0059 536 180 200 0059 536 200 130 0059 636 130
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=