Wurth_tuotekuvasto

15.4 Yleislaatu Rakentajille ja teollisuuteen Maalaukseen, merkkaukseen, suojaukseen, pakkaamiseen, sulkemiseen, niputtamiseen jne. EAN-koodein varustettu yksittäispakkaus. Kuumankestävä Vaativaan käyttöön Lämmönkesto +80°C Vahvuus 0,16 mm Venymä 12 % Tarttuvuus teräkseen 7,5 N/25 mm Kuumankestävä Vesipohjaisille automaaleille 38 mm x 50 m x 0,16 mm Tuote n:o 0992 00 90 Lämmönkesto +120°C/100°C Venymä 9 % Tarttuvuus teräkseen 6,25 N/25 mm Leveys mm Pituus mm Yleislaatu Kuumankestävä 19 50 0992 400 091 0992 00 19 25 50 0992 400 092 0992 00 25 38 50 0992 400 093 0992 00 38 50 50 0992 400 094 0992 00 50 75 50 0992 400 095 Lasikuituteippi 50 mm x 50 m Tuote n:o 0992 500 090 Ristikkäiskudottu lasikuituteippi. Erinomainen pituus- ja poikittaissuuntainen vetolujuus. Tiukasti tarttuva ja pitävä liima. Kestävä teippi. Kelautuu rullasta helposti. Yleisteippi pakkaamiseen; -sitomiseen -niputtamiseen -pakkausten sulkemiseen ja vahvistamiseen -vaativiin ja raskaisiin kohteisiin Väri Kirkas Selkäaine Lasikuituverkolla vahvistettu polypropeeni Liima-aines Kumipohjainen Paksuus 0,13 mm Murtolujuus 675 N/25 mm Venymä 6 % Tarttuvuus teräkseen 25 N/25 mm Lämpötilan kesto +60°C Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Maalarinteipit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=