Wurth_tuotekuvasto
15.5 Suojausteippi Plus 50 mm x 33 m Tuote n:o 0992 401 091 Erinomainen teippi suojausten väliaikaiseen kiinnittämiseen. Laadukas erikoisliima irtoaa erilaisista pinnoista pidemmänkin ajan jälkeen. Teippi ei repeydy irrotettaessa. Oranssi väri huomataan hyvin ja teipin pintaan voidaan kirjoittaa. Auto- ja kuljetuskaluston suojaaminen, rakennustyömaat ja valmistava teollisuus. Materiaali Sileä ja joustava 0,13 mm paksu PVC-kalvo Tarttuvuus 1,4 N/10 mm teräs Vetolujuus 20 N/10 mm Venymä 150 % Suojaus/rappausteippi 50 mm x 33 m Tuote n:o 0992 401 090 Erinomainen teippi suojausten väliaikaiseen kiinnittämiseen ja rappaussuojaukseen. Laadukas erikoisliima irtoaa erilaisista pinnoista pidemmänkin ajan jälkeen. Teippi ei repeydy irrotettaessa, mutta kuitenkin helppo katkaista käsin. Oranssi väri huomataan hyvin ja teipin pintaan voidaan kirjoittaa. Materiaali Sileä ja joustava 0,15 mm paksu PVC-kalvo Tarttuvuus 1,5 N/10 mm teräs Vetolujuus 15,5 N/10 mm Venymä 120 % Huom! Suojausteipit 1985-199 000 ja 1985-199 00 Varmista suojattavien pintojen oikea suojaustapa tuotteen valmistajalta. Lämpö ja hankaus lyhentävät turvallista kiinnitysaikaa. Vanhat ja huokoiset pinnat, sekä tuoreet maalipinnat ovat arkoja suojattavia. Muovimattojen yms. lattiapinnoitteiden suojat pitää teipata limittäin, ei suoraan mattoon. Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Suojausteipit Sähköteippi Nitto 21 50 mm x 20 m Suojaus- ja lattiamerkkausteippi Leveä PVC – teippi kevyeen suojaukseen ja suojausten väliaikaiseen kiinnittämiseen sekä lattiamerkkaukseen. Eri värisiä lattiamerkintäteippejä käytetään mm. sairaaloissa ja isoissa rakennuksissa eri osastojen ja paikkojen reittimerkintään, alueiden rajaamiseen osastoihin tai trukkien ja muiden ajoneuvojen kulkureittien rajaamiseen varastoissa ja teollisuushalleissa. Materiaali sileä, UV:n kestävä ja hyvin tarttuva PVC – kalvo kumi-liimalla. 0985 6 50 Musta 0985 6 500 Oranssi 0985 6 502 Punainen 0985 6 503 Tumma sininen 0985 6 504 Keltainen 0985 6 505 Vihreä 0985 6 506 Valkoinen 0985 6 510 Harmaa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=