Wurth_tuotekuvasto
15.5a1 Suojausteippi Helatape Flex40 50 mm Tuote n:o 0985 199 008 Erittäin paksu Heavy Duty PVC-teippi Suojaa hiekkapuhalluksessa, lasikuulapuhalluksessa ja muissa raskaissa pintakäsittelyissä. Materiaali PVC Paksuus 0,40 mm Eristyskyky max 600 volttia Venyvyys 280 % Lämmönkesto +105°C Läpilyöntijännite 14kV Suojausteippi Nitto 51 50 mm x 33 m Tuote n:o 0985 51 Erittäin paksua PVC:n ja kumin sekoituksesta tehtyä teippiä, johon on laitettu liimaksi super-tarttuvaa ja kestävää butyyli- pohjaista kumiliimaa. Kaikkialla, missä tarvitaan hyvää mekaanista suojausta, pitävää teip- pausta ja luotettavaa kosteuden tiivistystä: Hiekkapuhallus, korroosionsuo- jaus, kaapeliasennus, vaativat rappaustyöt. Materiaali Sileä 0,40 mm paksu PVC-kumi-kalvo Liima Butyylikumiliima Tarttuvuus 6,9 N/25 mm teräs Vetolujuus 98 N/25 mm Venymä 220 % Lämmönkesto +80°C Asennuslämpötila -25°C…+40°C Suojausteippi PVC 0985 199 010 50 mm x 33 m 0985 199 011 100 mm x 33 m 0985 199 012 150 mm x 33 m Erittäin paksu PVC – teippi suojaamiseen erilaisissa työvaiheissa, hiekkapuhalluksessa ja muissa pintakäsittelyissä. Materiaali: PVC 0,5mm Liima: Kumiliima Venyvyys: 200% Lopullinen liimauksen lujuus: 60 min /+20°C Asennuslämpötila -5°C…+40°C Käyttölämpötila: -30°C…+80°C Suojausteipit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=