Wurth_tuotekuvasto

15.6 Alumiiniteippi KRAFT 50 mm x 50 m Tuote n:o 0874 100 911 Saumaukseen ja tiivistämiseen. Yhteen laminoitua alumiininauhaa ja voimapaperia. Voimapaperi tukee alumiininauhaa, ettei se katkea/repeä urakallakaan asennettaessa. Liimana erinomainen kylmässäkin tarttuva ja kosteutta kestävä CWA-liima. Kaikkien alumiinipintaisten eristemateriaalien saumojen tiivistämiseen ja peittämiseen. Alumiiniteipillä tehdään saumasta ilma- ja vesihöyrytiivis. Alin asennuslämpötila -23°C Ympärivuotinen asennus keskeneräisilläkin työmailla, missä lämmi- tys ei ole vielä päällä.Heikkolaatuiset teipit eivät tartu kylmässä, tämä tarttuu. Kestää jatkuvasti +121°C Sopii saunojen seinäeristeiden ja putkieristeiden saumaamiseen ja tiivistämiseen Kestää hyvin kosteutta Siellä missä on kuuman ja kylmän rajapinta, on aina tiivistynyttä kosteutta. Homesuojattu Laminoitu alu-voimapaperi Pelkkä alumiinifolioteippi repeää ja katkeaa hyvin helposti asen- nettaessa. Voimapaperi tukee alumiinia ja asennus voidaan tehdä nopeasti. Alumiiniteippi FOIL 50 mm x 25 m Tuote n:o 1985 050 55 Puhdasta alumiinikalvoa paksuus 30 my. Liimana erinomainen kylmässäkin tarttuva ja kosteutta kestävä CWA-liima. Tiivistys, lämmöneristys ja saumaus erilaisissa teollisissa ratkaisuissa. Materiaali Alumiini välipaperilla, paksuus 0,03 mm Liima CWA-liima Tarttuvuus Erinomainen, jopa -23°C lämpötilassa Venymä 5 % Lämmönkesto +121°C jatkuva Asennuslämpötila -23°C…+121°C Alumiiniteippi 50 mm x 50 m Tuote n:o 0874 100 910 Paksua alumiinikalvoa 50my erilaisiin tiivistys, saumaus ja eristysratkaisuihin. Käytetään hitsauksessa juuriteippinä. Materiaali Alumiini välipaperilla, paksuus 0,05 mm Liima Akryyliliima Tarttuvuus Erinomainen Lämmönkesto +80°C jatkuva, +150°C lyhytaikainen Asennuslämpötila +5°C…+60°C Aluminoitu muoviteippi 50 mm x 50 m 0874 100 330 75 mm x 100 m 0874 100 912 Teippi on lujaa tyhjiömetalloitua polypropeenikalvoa, joka pinnoitettu toiselta puolelta UV- ja vanhenemisenkestävällä vesiliukoisella akrylaat- tiliimalla. Korkea repäisylujuus ja kulutuskestävyys. Vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva. Käyttö on helppoa koska välipaperia ei ole. Kalvonpaksuus 0,028 mm Kokonaispaksuus 0,051 mm Liimavoima teräksessä 5,0 N/25 mm Venymä 120% (±10%) Lämmönkesto -35°C...+80°C. Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Alumiiniteipit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=