Wurth_tuotekuvasto

15.7 Itsevulkanoituva teippi Erinomaiset sähköiset ominaisuudet, hyvä otsonikestävyys, vedenkestävyys ja kyky suojata syöpymiseltä. Asennusvaiheessa teippiä venytetään voimakkaasti (nauhan leveys kapenee lähes puoleen), jolloin se sulautuu itseensä välittömästi ja muodostaa yhte- näisen joustavan massan, muotoutuu pintaan täydellisesti ja säilyttää samalla tekniset ominaisuutensa muuttumattomina. Käyttökohteina pääasiassa puhelinkaapeliasennukset sekä 10-20 kV korkeajännitekaapeleissa jatkoeristeet ja pääterakenteet. Myös painesiteet ja suojakerrosten teko lähinnä kosteutta vastaan. Erinomainen epäsäännöllisten kappaleiden teippaukseen. Teippi on lisäksi mainio yleismateriaali kaikkeen tiivistämiseen ja sulkemiseen kuten läpivienteihin, vesiletkujen tilapäiseen korjaukseen ja vaikkapa O-tiivisteiden pikauusimiseen. Materiaali Itsesulautuva polyisobutyleeni PIB Paksuus 0,5 mm Vetolujuus 21 kg/cm 2 Venymä 600 % Läpilyöntijännite 20 kV mm, lyhytaikaisesti 40 kV mm Lämpötila-alue -40°C...+90°C, lyhytaikaisesti +100°C Ominaisvastus 1x10 13 ohm-m Luokitukset Vastaa MIL-1-3825 Väri Musta Kierreteippi on sitä parempaa, mitä suurempi tiheys (g/cm 3 ). Tiheämpi teippi on joustavampaa ja tiiviimpää sekä helpompi käsitellä. Materiaali Polytetrafluorieteeni (PTFE) Lämpötila-alue -200°...+260°C. Palamaton (ASTM D-635 ja D-470) Väri Valkoinen Kierreliitosten tiivistämiseen esim. hydrauli- ja paineilmajärjestelmis- sä, jäähdytyslaitteissa sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Kestää monia kemikaaleja (paitsi fluoria, tiettyjä fluoriyhdisteitä ja sulia alkalimetalleja). Erittäin pieni kitka-kerroin. Palamaton (ASTM D-635 ja D-470). Ei vanhene. Kestää kosteutta ja UV-valoa. Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa. Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä. Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta. Teippi ei sovellu hapelle. PTFE-kierreteipit (putkiteippi) Leveys mm Pituus m Tuote n:o 19 10 0985 077 090 25 10 0985 077 091 TOPSEAL Hyväksytty happiputkistoihin (BAM testit) Kestää hyvin monia voimakkaita kemikaaleja bensiini, petroli, propaani, butaani, öljy, bentseeni, kerosiini, maakaasu. Hydraulijärjestelmät, paineilmajärjestelmät, lämmitys- ja ilmanvaihtoputkistot, happo-, emäs- ja liuotinputkistot jne. Topseal sopii lähes kaikkiin putkimateriaaleihin (rauta, muut metallit, muovi, kuidut jne.) Paksu teippi; helppo tehdä kierretiivistys, ei rispaannu. Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. PTFE Putkelle max Leveys mm Pituus m Paksuus mm Tuote n:o Tape 3/4” 12 12 0,08 0985 030 180 Original uni- tape Grade L 3/4” 12 12 0,075 0985 030 181 Maxitape DIN 3360 1” 12 12 0,1 0985 030 182 TOPSEAL 12 12 0,1 0985 030 183 Kierreteipit Silikoniteippi Koko 25 mm x 3 m Itsevulkanoituva Musta 0985 077 200 Punainen 0985 077 201 Väritön 0985 077 202

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=