Wurth_tuotekuvasto
15.8 Tiivistynauha 50 mm x 20 m 0875 620 900 Tiivis, kosteutta läpäisemätön asennustulos saavutetaan yksinkertaisesti painamalla nauha tiiviisti paikoilleen. Pitkäaikainen tiivistyskyky. Monikerrosrakenteen ansiosta nauha on mekaanisesti erittäin kestävä ja säilyttää kosteutta eristävän ominaisuutensa muuttumattomana jatkuvasti. Joustava butyyliliima tarttuu paikoilleen ja saumasta tulee ehdottoman tiivis ja kosteutta läpäisemätön. Nauha säilyttää hyvät tiivistysominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella. Kosteutta läpäisemätön, itsetarttuvalla butyyliliimalla varustettu alumiininauha. Tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan kosteutta eristävää tiivistenauhaa. Nauha on kolmikerroksinen. Sen läpäisemättömänä keskiosana on alumiinikalvo, jonka yläpinnalle on laminoitu vahvistettu muovikalvo. Alapinnalla on kalvon suojaama butyyliperusteinen, erittäin suurella voimalla tarttuva liimamassa. Kuituvahvisteinen muovikalvo Alumiinikalvo Itsetarttuva butyyliliima Suojakalvo Tiivistää tehokkaasti: Ilmastointikanavat Putkien lämpöeristyselementit Säiliöiden lämpöeristeet Muuraussaumat Ikkunapuitteiden ja seinien väliset saumat Vahva UV-teippi 50 mm x 33 m 0992 700 900 Selkäaine vahvaa ja muotoiltavaa läpinäkyvää PE-kalvoa. UV:n ja kosteuden kestävä hyvin tarttuva CWA-liima. Teippi kestää hyvin kosteutta, happoja, emäksiä ja hankausta. Alhainen asennuslämpötila -23°C Lämpötilan kesto +80°C Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Kosteuden eristävät tei pit Höyrynsulkuteippi ARRON FLEX 0992 700 901 Leveys 60 mm, paksuus 0,22 mm Materiaali verkkovahvistettua LD-polyeteniä, akryylipohjainen liima. Käyttö polyeteenimuovista valmistettujen/polyeteenillä pinnoitettujen höyrynsulku saumojen, liitosten ja läpivientien tiivistämiseen. Soveltuu käytettäväksi ilmansulkupaperin, höyrynsulkukalvon ja höylätyn puun saumojen tiivistykseen. Teipin ominaisuudet on testattu VTT Expert Services Oy:ssä, hyväksyntä numerot VTT-C-6989-11 Kylmäkutisteteippi 50 mm x 15 m 0985 030 185 Ilmastointikanavien tiivistyksiin Paksulla butyyliliimalla ja tarvittaessa venyvällä PE – kalvolla varustettu tiivistysteippi. Kokonaispaksuus 0,90mm Väri Harmaa Tartunta Välittömästi Lopullinen liimautuminen max 24h Lämpötila-alue -20°C … +60°C Tuulensuojateippi ARRON FLEX 60 mm x 25 m 0992 700 902 Käy kaikille tuulensuojamateriaaleille, levyille, kankaille, eristeille jne… Täyttää vaatimukset: DIN 4108, EC1 PLUS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=