Wurth_tuotekuvasto
15.9 Kanavateippi Silver Polyeteenipäällysteinen kangasteippi yleiskäyttöön. Hyvä tarttuvuus erilaisiin pintoihin. Helppo käsitellä. Pakkaamiseen, paikkaamiseen. Selkäaine Polyeteenipäällystetty kangas Liimatyyppi Kumipohjainen Paksuus 0,25 mm Leveys mm Pituus m Tuote n:o 38 50 0985 385 0 50 10 0985 501 0 Kanavateippi SUPERBLACK 50 mm x 50 m Tuoten:o 0874 100 901 Musta kangasteippi, jossa paksu ja kylmässäkin tarttuva synteettinen kumiliima. Asennuslämpötila -15°C…+60°C Selkäaine LDPE-kalvo, polyesteri kangas Liima Synteettinen kumiliima Paksuus 0,23 mm Tarttuvuus teräkseen 18 N/25 mm Vetolujuus 42 N/cm Kangasteippi Musta Tuote n:o 0985 128 Musta Rayon – kangasteippi sähkökaapeliasennuksiin, mailateipiksi jne.. - vahva teippi - voimakas liima - käyttölämpötila -10C…+60C - RoHS – hyväksytty Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Kanavateipit GORILLA -teippi 0874 100 915 50 mm x 32 m 0874 100 916 25 mm x 9m GORILLA -teippi on markkinoiden vahvin ja pitävin korjaus- / roudariteippi. Sen kolmikerrosrakenne takaa ainutlaatuisen tartun- talujuuden, vetolujuuden ja kulutuskeston. Erona tavallisiin teip- peihin: 2-3 kertaa enemmän liimaa = ylivoimainen tartunta myös epätasaisille, huokoisille pinnoille kuten mm. karkea puu, tiili, laasti, rappaus, kipsi. Kanavateippi Strongbond 50 mm x 50 m Tuote n:o 0874 050 01 Erittäin vahva kangasteippi, jossa paksu ja vahvasti tarttuva luon- nonkumiliima. Asennuslämpötila 0°C…+35°C Selkäaine Kudottu polyesteri, puuvilla ja LDPE Liima Luonnonkumiliima Paksuus 0,28 mm Tarttuvuus teräkseen 38 N/25 mm Vetolujuus 45 N/cm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=