Wurth_tuotekuvasto

15.10 Varoitusteippi Varoitus- ja huomiomerkintöihin muovipintainen kelta-musta teippi. Paksuus 0,16 mm Asennuslämpötila min +10°C Lämpötilankesto 0°C...+60°C Huomioteippi sisältää asbestia 50 mm x 66 m 0899 615 021 Leveys mm Pituus m Tuote n:o 50 33 0993 899 103 75 33 0993 899 104 Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia. Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen. Teippikone 50 mm 0985 052 090 Liukuesteteipit 50 mm x 18 m sisä- ja ulkokäyttöön Karkeus 36 Musta 0985 592 20 Keltamusta 0985 592 21 Kaikki kulkuväylät, portaat, kuljetuskaluston perälaudat, portaat jne.. Teollisuuden lattiat erityisesti talvikaudella, kun kengissä sisään tuleva lumi liukastuttaa sileät lattiat Pakkaus- ja varoitusteipit LAINSÄÄDÄNTÖ EN Direktiivi 89/654 Terveys ja turvallisuus työpaikalla 9.01. Työpaikkojen lattioissa ei saa olla vaarallisia kohoumia, reikiä eikä luiskia ja niiden on oltava kiinteiksi rakennettuja ja lujia, eivätkä ne saa olla liukkaita. 21.03. Kun työntekijät työskentelevät ulkotiloissa, tilat tulee järjestää siten, etteivät työntekijät: liukastu tai kaadu (kohta 89/654 21.03 d ) EN Direktiivi 70/156/EEC ja 97/27/EC Bussit ja muut julkisen kulkuneuvot 1, 7.7.5.9 Liukkautta ehkäisevä pinta kulkukäytäville ja oviaukkoihin 1, 7.7.7.6 Liukkautta ehkäisevä pinta rappusissa 6, 3.5 Liukumattomat rampit Huomioteipit Varovasti lasia 0985 502 10 Varovasti 0985 502 40 Suojat. kosteudelta 0985 502 30 Pakkausteipit 50 mm Ruskea 0985 990 502 Kirkas 0985 990 504 Hyvä liima, tarttuu myös kylmässä Tulee helposti rullalta PP – kalvo, paksuus 28my + Hotmelt - liima Kirkas 50 mm 0985 990 505 Kirkas 38 mm 0985 503 81 Äänetön=hiljainen rullalta otettaessa PP – kalvo, paksuus 28my + akryyliliima Kirkas PVC 0985 050 6 Vaativaan käyttöön Paksumpi kuin peruslaadut ja irtoaa helpommin. PVC – kalvo, paksuus 32my + kumiliima

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=