Wurth_tuotekuvasto

• Lukittuva sienimäinen tarraelementti pitää liitoksen tiukasti kiinni ja on tarvittaessa helposti avattavissa. • Lujasti tarttuva liimapohja • Ei ruuvien, naulojen reikiä materiaaliin • Ei porausreikiä •Nopea ja helppo asentaa • Voidaan kiinnittää ja avata moneen kertaan. Tuotenumero 0894 808 Liiman pohja-aine akryyli Tukinauha polyamidia, polyuretaanipinnoitus Lukituselementit polypropyleeni Lämpötilankesto -40°C...+160°C Väri musta Liuottimien kesto hyvä Lukituselementtejä/cm 2 56 Leveys 25 mm Rullan pituus 3 m Paksuus, yksi nauha n 2,9 mm Paksuus kiinnitettynä n. 5,9 mm Veto/irroituslujuus/cm 2 30 N+/- 5 N • Rullassa 3 m tarranauhaa • Leveys 25 mm Käyttöohjeita: Puhdista pinta johon nauha liimataan: Pro-Clean spray (0893 140). Liimauslämpötila n. +20°C varmistaa pysyvän liimauksen. Liiman kuivumis/liimautuvuusajat ja lujuudet: • n. 6 h=65 % • n. 8 h=90 % 72 tunnin jälkeen saavutetaan lopullinen lujuus. ECE 104 säännösten mukainen, voidaan käyttä ilman erillistä hyväk- syntää. Kestää vettä, polttoaineita, painepesua. Voidaan käyttää koville pinnoille ja pressuille, riippuen teippi- tyypistä. Väri Käyttökohde Leveys Pituus Tuote n:o Keltainen Kovat Pinnat 50 mm 50 m 0812 44 71 Valkea 0812 44 75 Punainen 0812 44 73 Keltainen 50 mm 60 palaa x 16 cm 0812 44 711 Valkea 0812 44 751 Punainen 0812 44 731 Keltainen Pressut 50 mm 50 m 0812 44 720 Valkea 0812 44 760 Punainen 0812 44 740 DUOTEC-TARRANAUHA HEIJASTINTEIPIT 15.11

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=