Wurth_tuotekuvasto

15.12 • Tiivis suojakalvo estää vahingot 100 %:sti • Suojatyö onnistuu nopeasti ja helposti. • Suojien poisto nopeaa. • Rakentajien, maalarien, teollisuuden ja autokorjaamoiden perustuote. Masker suojamuovi Tuote n:o Koko Pakkaus 0992 405 055 55 cm x 33 m 1/60 0992 405 140 140 cm x 33 m 1/20 0992 405 266 266 cm x 20 m 1/20 Masker UV-suojamuovi Materiaali: PE-kalvo+sininen PE pinnoitettu UV:n kestävä kangasteippi. Kestää ulkona ja tarttuu myös epätasaisiin pintoihin. Tuote n:o Koko Pakkaus 0992 406 266 266 cm x 20 m 1/30 Masker suojamuovit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=