Wurth_tuotekuvasto

2.70 Ph-ristiura DIN 965 H ISO 7046 Ø mm 3 4 5 6 8 Kierrepituus 19 22 25 28 34 d2 mm 5,6 7,5 9,2 11 14,5 k mm 1,65 2,2 2,5 3 4 Kärki n:o 1 2 2 3 4 Ø mm L mm Sinkitty M3 10 0048 3 10 16 0048 3 16 20 0048 3 20 25 0048 3 25 30 0048 3 30 M4 8 402214 0 10 402214 10 12 402214 12 16 0048 4 16 20 402214 20 25 0048 4 25 30 0048 4 30 35 0048 4 35 40 0048 4 40 50 0048 4 50 M5 8 0048 5 8 10 0048 5 10 12 0048 5 12 16 0048 5 16 20 0048 5 20 25 0048 5 25 30 0048 5 30 40 0048 5 40 45 0048 5 45 50 0048 5 50 M6 10 0048 6 10 12 0048 6 12 16 0048 6 16 20 0048 6 20 25 0048 6 25 30 0048 6 30 35 0048 6 35 40 0048 6 40 50 0048 6 50 55 0048 6 55 M8 16 0048 8 16 20 0048 8 20 25 0048 8 25 30 0048 8 30 40 0048 8 40 60 0048 8 60 80 0048 8 80 Uraruuvit, uppokanta Ø mm L mm Sinkitty A4 Hapon- kestävä M2,5 20 0048 412520 M3 6 0048 410306 0298 010306 8 0048 410308 10 0048 410310 0298 010310 12 0048 410312 16 0048 410316 50 0048 410350 M3,5 8 0048 413508 12 0048 413512 20 0048 413520 M4 6 0048 410406 8 0048 410408 0298 010408 10 0048 410410 0298 010410 12 0048 410412 0298 010412 16 0048 410416 0298 010416 20 0048 410420 0298 010420 25 0048 410425 0298 010425 30 0048 410430 0298 010430 40 0048 410440 50 6048 4 50 M5 10 0048 410510 0298 010510 12 0048 410512 0298 010512 14 0048 410514 16 0048 410516 0298 010516 20 0048 410520 0298 010520 25 0048 410525 0298 010525 30 0048 410530 0298 010530 35 0048 410535 40 0048 410540 45 0048 410545 0298 010545 50 0048 410550 M6 10 0048 410610 0298 010610 12 0048 410612 0298 010612 16 0048 410616 0298 010616 20 0048 410620 0298 010620 25 0048 410625 0298 010625 30 0048 410630 0298 010630 35 0048 410635 0298 010635 40 0048 410640 0298 010640 50 0298 010650 Pz-ristiura DIN 965 Z ISO 7046 Ø mm L mm TX Sinkitty A4/70 M4 8 20 4022 14 8 10 20 402214 10 12 20 402214 12 16 40334 16 20 20 402214 20 40334 20 25 20 40334 25 30 20 40334 30 M5 12 25 40335 12 16 25 40335 16 20 25 40335 20 25 25 40335 25 30 25 40335 30 40 25 40335 40 45 40335 45 50 40335 50 M6 12 30 40336 12 16 30 40336 16 20 30 40336 20 25 30 40336 25 30 30 40336 30 35 30 40336 35 40 30 40336 40 50 30 40336 50 Torx-ristiura DIN 965 ISO 14581

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=