Wurth_tuotekuvasto
15.12a1 Kirkas suojakalvo Helppo leikata Helppo asentaa Antistaattinen pinta Ei päästä väriä läpi Erinomainen pölynestokyky MASK LIGHT PLUS: lämmönkesto 125°C Tekniset tiedot: MASK LIGHT MASK LIGHT PLUS 0818 103 400 0818 107 600 Materiaali: PE PE Pituus: 200m 100 Leveys: 4m 6m Kalvon paksuus: 10μm 16µm Suojakalvon teline 0891 818 196 Kevyesti liikuteltava Telineen voit tuoda peitettävän kohteen viereen Nopeuttaa asentamista Helpottaa leikkaamista Suojakalvo on siististi telineessä Pysyy puhtaana Würth Suojakalvot
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=