Wurth_tuotekuvasto
15.12a2 SUOJAUS Suojapaperiteline (ilman suojapaperia) Helpottaa suojapaperin käsittelyä sekä varastointia Kolmelle suojapaperille paikka telineessä 22 cm, 60 cm ja 90 cm, Säästää tilaa! Mahdollistaa nopean ja katkeamattoman auton suojauksen! Isot pyörät takaavat turvallisen ja vakaan liikuttamisen. Toimitusmyynti 0891 899 700 Suojapaperit Kevyt erikoissuojapaperi ajoneuvojen ja kompo- nenttien suojaukseen ennen maalaus- ja pinnoitus- töiden aloittamista! Kevyt ja joustava 48 g/m2 Suojapaperi on helppo asentaa reunoihin ja kulmiin. Paperirullat sopii kaikkiin telineisiin Toimitusmyynti Rullan leveys Rll pituus Paino kg 0899 700 820 20 cm 300 m 3,1 0899 700 860 60 cm 8,7 0899 700 890 90 cm 13,0 0899 700 892 120 cm 17,3 Soft mask Easy suojateippi Liimapintainen polyesteri suojateippi maalaustöihin Useat käyttökohteet! Kori, nokkapelti, ovet yms.. Peittää ja suojaa tehokkaasti raot maalin kosketukselta Erittäin nopea ja helppo käyttää! Ei jätä liima jälkiä. Toimitusmyynti 0818 300 050
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=