Wurth_tuotekuvasto

15.13 PE-taittokalvo (Rakennussuojamuovi) Tuote n:o 0992 905 906 Koko 1500 x 3000 mm Vahvuus 0,20 mm 45 m/rll HUOM: Ei höyrysulkumuoviksi Lattiansuojakartonki (maitokartonki) Tuote n:o 0818 040 101 Muovipinnoitettu lattiasuojakartonki, kestävä suoja remontin, muuton, ym ajaksi. Kestää hyvin kosteutta ja mekaanista kulutusta. Huom. materiaali ei hengitä. Paksuus 40 µ Leveys 1350 mm Pituus 55 m Riitto 75m 2 Pölynsuojat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=