Wurth_tuotekuvasto
15.13a1 PE/EVA-Beschichtung und Flammhemmer PE-Drehergewebe PP-Vlies WÜTOP ® DB02-HÖYRYSULKU Hengittävä, ilmatiivis, asentajaystä- vällinen, kestävä ja helposti käsitel- tävä höyrysulkukangas. Joustava ja repeytymätön kankaaseen upo- tetun lasikuituverkon ansiosta. Täy- dellinen järjestelmä sisältäen teipit, liimat ja läpivientikappaleet huo- lelliseen ja ilmatiiviiseen asennuk- seen. Tiiviit saumat itseliimautuvilla reunoilla. Alhaisen diffuusiovastuk- sen ansiosta rakenteet pääsevät kuivumaan , eikä kosteus ei pääse tiivistymään kankaan pinnalle ja siten kostuttamaan rakenteita. Edut - Ominaisuudet: - Ilmatiivis – Estää vesihöyryn konvektion rakenteisiin - Pieni diffuusiovastus - Ehkäisee kosteuden tiivistymistä kalvon pintaan - Läpikuultavana helppo asentaa - Repeämätön – integroitu vahvikeverkko - Tiiviit saumat – Valmiit reunateipit nopeaan ja laadukkaaseen asennukseen - Sopii hyvin puhallettaville eristeille * Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen. * DB02 1,5 m Tuote n:o 0681 000 004 Pakk. 1 DB02 3,0 m Tuote n:o 0681 000 144 Pakk. 1 Toimitusmyynti Ominaisuus Arvo Yksikkö Testistandardi Ominaispaino 120 g/m² EN 1849-2 Naulan Läpileikkauma 220/200 N EN 12310-1 Vetolujuus 347/321 N/50 mm EN 12311-1 SD-Arvo 2,52 m EN 1931 Rakennustarvikeluokka E EN 13501-1 Standardileveys 1,5 / 3 m Standardipituus 50 m Rullapaino 9 / 19 kg Rullaa / Lava 50 / 30 Tekniset ominaisuudet:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=