Wurth_tuotekuvasto
15.13a2 WÜTOP ® THERMO VARIO SD OLOSUHTEISIIN MUKAUTUVA HÖYRYSULKU Thermo Vario SD Tuote n:o 0681 000 147 Hengittävä, ilmatiivis ja diffuusio- vastustaan olosuhteisiin sopeutta- va asentajaystävällinen höyrysul- ku. Ympäristön suhteellisen kosteu- den ollessa korkea, Vario SD sallii kosteuden siirtymisen kankaan läpi estäen siten kondensoitumista ja kosteusvaurioita. Ympäristön kosteuden laskiessa vesihöyrytii- veys kasvaa vähentäen sisäilman kosteuden siirtymistä rakenteisiin. Edut - Ominaisuudet - Ilmatiivis – Estää vesihöyryn konvektion eristeisiin - Turvalliset rakenteet – Älykäs kalvo pitää rakenteet kuivina kaikissa olosuhteissa - Monikäyttöinen – Uudis- ja korjausraken tamiseen. Lattiat, katot ja seinät - Repeämätön – integroitu vahvikeverkko - Tiiviit saumat – Valmiit reunateipit nopeaan ja laadukkaaseen asennukseen ** Variabler sd-Wert Tekniset ominaisuudet: Ominaisuus Arvo Yksikkö Testistandardi Ominaispaino 100 g/m² EN 1849-2 Naulan läpileikkauma 59/65 N EN 12310-1 Vetolujuus 180/140 N/50mm EN 12311-1 sd-arvo 0,2 – 12* m EN 1931 Käyttölämpötila- alue -40 … +100 °C Rakennustarvikeluokka E EN 13501-1 Standardileveys 1,5 m Standardipituus 50 m Rullapaino 7,3 kg Rullaa / lava 50
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=