Wurth_tuotekuvasto
15.13a3 WÜTOP ® DS ALU Wütop ® DS Alu Lämpöä heijastava höyrysulku kosteisiin tiloihin Erittäin kestävä ja diffuusiotiivis höyrysulku kosteisiin tiloihin. Alumiinipinta heijastaa lämpöä. Integroitu vahvikeverkko var- mistaa tiiveyden ja tehokkaan asennuksen. Edut - Ominaisuudet - Ilmatiivis – Estää vesihöyryn konvektion eristeisiin - Turvalliset rakenteet – 3 kerroksinen kalvo pysyy tiiviinä - Monikäyttöinen – Uudis- ja korjaus- rakentamiseen. Lattiat, katot ja seinät - Repeämätön – integroitu vahvike verkko - Tiiviit saumat – Valmiit reunateipit nopeaan ja laadukkaaseen asennukseen Tuote n:o 0681 000 009 Ominaisuus Arvo Yksikkö Testistandardi Ominaispaino 160 g/m² EN 1849-2 Naulan läpileikkauma 430/450 N EN 12310-1 Vetolujuus 450/430 N/50mm EN 12311-1 sd-arvo > 1500 m EN 1931 Rakennustarvikeluokka E EN 13501-1 Standardileveys 1,5 m Standardipituus 50 m Paksuus 0,19 mm Rullapaino 9 kg Rullaa / lava 50 * 12 µm PET-Folie metallisiert PE-Beschichtung PE-Drehergewebe PE-Beschichtung und Flammschutz
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=