Wurth_tuotekuvasto
15.13a4 MWF - 08/12 - 04390 - © EURASOL ® HÖYRYSULKUTEIPPI Extrem haftstarkes, vielseitig einsetz bares Klebeband für luftdichte Verklebungen. Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit • Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prü- fungen. • Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung. Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung. Sehr vielseitig einsetzbar Haftet auf den meisten bauüblichen Untergrün- den, hervorragend auch für den Außenbereich geeignet*. Flexibles Trägermaterial Passt sich sehr gut Durchdringungen an. Lösemittelfrei Anwendung: Eurasol ® durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen. Achtung: Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen. Zusatzartikel: Wütop ® Dachunterspannbahn Art.-Nr. 0681 001 … Wütop ® Dampfsperre Art.-Nr. 0681 000 … Wütop ® Dampfbremse Art.-Nr. 0681 000 … Cutter-Messer Art.-Nr. 0715 66 04 Leveys mm Pituus m Tuoten:o Pakkaus VE/Palette 60 25 0992 700 050 6/22 306/440 Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! ENeV * Technische Daten: Klebstoff Modifiziertes Acrylat Trägermaterial Polyethylenfolie mit Gittergewebe Verarbeitungstemperatur 0°C bis +50°C Temperaturbeständigkeit –40°C bis +90°C Vollbelastbarkeit nach 6 Stunden Lagerfähigkeit 12 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima * Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen. Einsatzgebiete: Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspann- bahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB‑Platten. Geeignet für den Einsatz im Innen‑ und Außenbe- reich (UV‑Beständigkeit 8 Wochen). Hinweis: Eurasol ® ist optimal für die Verklebung von Wütop ® Dampfbremsen, Wütop ® Dampfsperren und Wütop ® Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop ® ‑Folien, um mit dem Würth Luftdicht system ein optimales Ergebnis zu erzielen. Sicher verpackt im praktischen Tragekarton. Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel. Nachweis der Luftdichtheit bei – EURADOP ® – EURASOL ® – EURASOL ® P – EURASOL ® Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=