Wurth_tuotekuvasto
15.13a5 WÜTOP ® DU 300 WÜTOP ® DU 300 Erittäin hengit- tävä aluskate ja tuulensuoja. Erittäin hyvin hengittävä ja hyvin asentuva aluskate kaikkiin kal- teviin yläpohjarakenteisiin. So- veltuu myös ulkoseinärakentei- den tuulensuojakankaaksi. So- veltuu erityisen hyvin puuele- menttiteollisuuteen, saatavilla myös 3 m rullina tehokkaaseen asennukseen tuotantolinjalla. Edut - Ominaisuudet - Hengittävyys – Sallii eristeen kuivumisen tuuletusrakoon - Vesitiiveys – Sadevesitiivis 8 viikkoa asennuksesta - Asennettavuus – soveltuu hyvin elementtirakentamiseen - Turvallinen ja kuiva rakenne – Hyvä pari teknisille Wütop höyrynsul- kukankaille Tuote n:o 0681 001 017 PP-Vlies Mikroporöse PP-Membrane PP-Vlies • Diffuusioavoimella katteella kuivat ja turvalliset rakenteet. Samalla lisäturvaa rakentamisen aikaiseen kosteudenhallintaan. Tekniset ominaisuudet: Ominaisuus Arvo Yksikkö Testistandardi Ominaispaino 130 g/m² EN 1849-2 Naulan läpileikkauma 235/288 N EN 12310-1 Vetolujuus 215/145 N/50mm EN 12311-1 sd-arvo ≈ 0,09 m EN 1931 Veden läpäisyvastus W1 EN 1928:2001 Käyttölämpötila- alue -40 … +80 °C Rakennustarvikeluokka B2 EN 13501-1 Vesitiiveys > 2 m EN 20811 UV:n kestävyys 8 vkoa Standardileveys 3 m Standardipituus 50 m Rullapaino 19,5 kg Rullaa / lava 30
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=