Wurth_tuotekuvasto

15.13a6 WÜTOP ® DU NORDIC Erittäin kestävä aluskate ja tuulensuoja. WüTOP ® DU Nordic Tuote n:o 0681 001 055 Erittäin kestävä, hengittävä ja hyvin asentuva aluskate kaikkiin kalteviin yläpohjarakenteisiin. Soveltuu myös ulkoseinärakentei- den tuulensuojakankaaksi. Kestää päälle astumisen ja tarjoaa lisäsuo- jaa rakenteille myös rakentamisen aikaisena sadesuojana. Edut - Ominaisuudet - Kestävyys – Erittäin suuri repäisylujuus - Hengittävyys – Sallii eristeen kuivumisen tuuletusrakoon - Vesitiiveys – Sadevesitiivis 12 viikkoa asennuksesta - Asennettavuus – Itseliimautuva reuna tiivis ja nopea asentaa - Turvallinen ja kuiva rakenne – Hyvä pari teknisille Wütop höyrynsulkukankaille Tekniset ominaisuudet: Ominaisuus Arvo Yksikkö Testistandardi Ominaispaino 183 g/m² EN 1849-1 Paksuus 0,7 mm EN 1848-1 Naulan läpileikkauma 320/360 N EN 12310-1 Vetolujuus 650/560 N/50mm EN 12311-1 sd-arvo 0,15 m EN 1931 Veden läpäisyvastus W1 EN 1928:2001 Käyttölämpötila-alue -40 … +80 °C Rakennustarvikeluokka B2 EN 13501-1 Vesitiiveys > 2 m EN 20811 UV:n kestävyys 8 vkoa Standardileveys 1,5 m Standardipituus 50 m Rullapaino 12 kg Rullaa / lava 35 Diffuusioavoimella katteella kuivat ja turvalliset rakenteet. Samalla lisäturvaa rakentamisen aikaiseen kosteudenhallintaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=