Wurth_tuotekuvasto

15.13a7 EURASOL® 0992 700 050 Höyrynsulkukankaiden ja – muovien, aluskatteiden ja tuulensuojakankaiden saumojen ja liitosten tiivistysteippi Testattu ja hyväksytty (Proof of performance) Ikääntyminen/lämpövanheneminen ja kosteuden kestävyys Ilmatiiveys DIN 18055/DIN EN 42 ja DIN V 4108-7/prEN 12114 ENeV - German Energy Saving Ordinance Voimakas liima ja joustava selkäaines • tarttuu yleisimpiin rakennusmateriaaleihin • voimakas alkutartunta, maksimi tartunta 6h • sisä- ja ulkokäyttöön; UV:n kestävä 8 viikkoa • joustava selkäaines helpottaa asennusta erimuotoisten liitosten tiivistämiseen • maksimaalinen luotettavuus rakennuksen ilmatiiveyskokeessa (Blower door tests) • liuotinvapaa, VOC 0% Asennus Puhdista pinnat liasta, pinta ei saa olla kostea. Paina teippi alustaan kiinni. Liima Modifioitu akrylaattiiliima Selkäaine Polyeteeni kangasverkolla Asennuslämpötila 0°C - +50°C Lämmönkesto -40°C - +90°C Lopullinen liimausvoima 6h UV:n kesto 8 viikkoa Leveys / pituus 60mm / 25m Myydään kätevässä 6kpl:n laatikossa Laatikossa 6 x 25m = 150m, eli todennäköisesti asiakas tarvitsee 2-3 laatikkoa jo pelkästään omakotitalon höyrynsulkujen ja aluskat- teiden saumaamiseen. Tiivistysteippi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=