Wurth_tuotekuvasto
2.71 Ph-ristiura DIN 7985H ISO 7045 Ø mm L mm Sinkitty M3 6 0046 3 6 8 0046 3 8 10 0046 3 10 12 0046 3 12 16 0046 3 16 20 0046 3 20 25 0046 3 25 30 0046 3 30 40 0046 3 40 M4 6 0046 4 6 8 0046 4 8 10 0046 4 10 12 0046 4 12 16 0046 4 16 20 0046 4 20 25 0046 4 25 30 0046 4 30 35 0046 4 35 40 0046 4 40 45 0046 4 45 50 0046 4 50 60 0046 4 60 M5 6 0046 5 6 8 0046 5 8 10 0046 5 10 12 0046 5 12 16 0046 5 16 20 0046 5 20 25 0046 5 25 30 0046 5 30 35 0046 5 35 40 0046 5 40 45 0046 5 45 50 0046 5 50 70 0046 5 70 M6 10 0046 6 10 12 0046 6 12 16 0046 6 16 20 0046 6 20 25 0046 6 25 30 0046 6 30 35 0046 6 35 40 0046 6 40 50 0046 6 50 55 0046 6 55 65 0046 6 65 80 0046 6 80 M8 16 0046 8 16 20 0046 8 20 25 0046 8 25 40 0046 8 40 Ø mm 2 2,5 3 4 5 6 8 d2 mm 4 5 6 8 10 12 16 k mm 1,6 2 2,4 3,1 3,8 4,6 6 Kärki n:o 0 1 1 2 2 3 4 TORX-ura EN ISO 14583 Ø mm L mm TX Sinkitty A4 Hapon- kestävä M3 10 10 0046650310 12 10 0046650312 16 10 0046650316 20 10 0046650320 M4 10 20 0046650410 40074 10 12 20 0046650412 40074 12 16 20 0046650416 40074 16 20 20 0046650420 40074 20 25 20 0046650425 40074 25 30 20 0046650430 40074 30 35 20 0046650435 45 20 0046650445 50 20 0046650450 M5 10 25 0046650510 40075 10 16 25 0046650516 40075 16 20 25 0046650520 40075 20 25 25 0046650525 40075 25 30 25 0046650530 4007 5 30 35 25 4007 5 35 40 25 0046650540 4007 5 40 50 25 0046650550 4007 5 50 M6 12 30 0046650612 16 30 0046650616 4007 6 16 20 30 0046650620 4007 6 20 25 30 0046650625 4007 6 25 30 30 0046650630 4007 6 30 35 30 0046650635 4007 6 35 40 30 0046650640 4007 6 40 50 30 0046650650 4007 6 50 60 30 0046650660 M8 35 45 4007 8 35 50 45 4007 8 50 Uraruuvit, lieriökanta Ø mm L mm Sinkitty A4 Hapon- kestävä M2 12 0046 410212 M2,5 8 0046 412508 10 0046 412510 12 0046 412512 16 0046 412516 20 0046 412520 M3 4 0046 410304 6 0046 410306 02933 6 8 0046 410308 02933 8 10 0046 410310 02933 10 12 0046 410312 02933 12 16 0046 410316 02933 16 20 0046 410320 02933 20 25 0046 410325 M3,5 20 0046 413520 M4 4 0046 410404 6 0046 410406 02934 6 8 0046 410408 02934 8 10 0046 410410 02934 10 12 0046 410412 02934 12 16 0046 410416 02934 16 20 0046 410420 02934 20 25 0046 410425 02934 25 30 0046 410430 02934 30 35 0046 410435 40 0046 410440 45 0046 410445 50 0046 410450 55 0046 410455 60 0046 410460 02934 60 M5 8 0046 410508 02935 8 10 0046 410510 02935 10 12 0046 410512 02935 12 16 0046 410516 02935 16 20 0046 410520 02935 20 25 0046 410525 02935 25 30 0046 410530 35 0046 410535 02935 35 40 0046 410540 02935 40 50 0046 410550 02935 50 M6 8 0046 410608 10 0046 410610 02936 10 12 0046 410612 02936 12 16 0046 410616 02936 16 20 0046 410620 02936 20 25 0046 410625 02936 25 30 0046 410630 02936 30 40 0046 410640 02936 40 50 0046 410650 02936 50 60 0046 410660 02936 60 70 0046 410670 M8 20 0046 410820 25 0046 410825 40 0046 410840 Pz-ristiura DIN 7985Z ISO 7045
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=