Wurth_tuotekuvasto

15.14a1 Tuote n:o 0696 001 800 Tietokonetyylinen näppäimistö; tekstin syöttö helppoa ja nopeaa Suuri, taustavalaistu näyttö ; helppolukuinen hämärässä valaistuksessa Patentoidut pikanäppäimet kietaisuja lipputarrojen, Code 39- ja Code 128 -viivakoodien sekä kiinteäpituisten, yleis- ja moduulitarrojen luomista ja muokkausta varten Suosikkinäppäimen painalluksella yleisimpien tarrojen, symbolien ja termien käyttö Esiohjelmoitu kirjasto ; 150 turvallisuus-, sähkö-, AV- ja huoltoalan symbolia ja termiä Kiinteät kumisuojukset suojaavat konetta Automaattinen tallennus ja virrankatkaisu Rhino™ 4200 teippikirjoitin Tuote n:o Valmist. nro Teippi Teipin leveys Teipin pituus Teipin väri 0696 006 009 18443 Vinyyli 9 mm 5.5 m musta valkoisella 0696 006 010 18444 12 mm 5.5 m 0696 006 011 18445 19 mm 5.5 m 0696 006 006 18432 12 mm 5.5 m musta keltaisella 0696 006 007 18433 19 mm 5.5 m 0696 006 008 18436 19 mm 5.5 m musta oranssilla 0696 006 003 1805420 19 mm 5.5 m valkoinen vihreällä 0696 006 013 18488 Nylon 12 mm 3.5 m musta valkoisella 0696 006 014 18489 19 mm 3.5 m 0696 006 012 18484 Polyesteri 19 mm 5.5 m 0696 006 005 18057 Kutiste- sukka 19 mm 1.5 m 0696 006 004 18055 12 mm 1.5 m Turvallisuus • kaapelit • kamerat • kytkentäpaneelit Rhino™ teippien käyttökohteita Kunnossapito • turvamerkinnät • varaston hallinta • kaapelit • omaisuuden merkintä Sähkö • kaapelit • varaston hallinta • moduulit • kytkentäpaneelit Tietoliikenne • kaapelit • rasiat • kytkentäpaneelit Rhino™ teipit soveltuvat myös useimpiin Dymo kirjoittimiin Käyttöpinnat Vinyyli Nylon Polyesteri Kutistesukka Sileä X X X - Tasainen X X X - Karhea X X X - Jauhemaalattu X X X - Kaareva X X - - Johdot/kaapelit X X - X Lämpö - X X X Vesi X - X X UV X X X X Kemikaalit X - X X Öljyt X - X X Käyttölämpötila -18..+90˚C -18-..+120˚C -18..+120˚C -55..+135˚C Sisäkäyttö X X X X Ulkokäyttö X - X X Sisältö: Kirjoitin 12 mm valk. vinyylinauha Akku Laturi Kantolaukku

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=