Wurth_tuotekuvasto

15.15 Musta teollisuusmalli: kestää haalistumatta höyryä ja kuumuutta (+260°C), teollisuuskemikaaleja, uv-säteilyä. Suuri mustemäärä; kynää ei saa ravistaa. Sharpie Merkintäkynä RT -mekanismilla Musta 0967 919 210 Kärkileveys n. 1mm Mekanismin ansiosta ei tarvita erilllistä korkkia. Vedenkestävä. Tarttuu yleisimpiin materiaaleihin: lasi, metalli, paperi, puu, muovi, vinyyli, alumiini, valokuvat jne.. Sharpie Yleismerkkaus huopakynä Musta 0967 919 101 Punainen 0967 919 102 Sininen 0967 919 103 Ohut, 1 mm kestävä kärki. Permanent; tarttuu yleisimpiin materiaaleihin: lasi, metalli, paperi, puu, muovi, vinyyli, alumiini, valokuvat jne. Muste kuivuu nopeasti ja on vedenkestävä. Myrkytön. Sharpie Ultra Merkintäkynä Musta 0967 919 003 Kestävä 0,3 mm nylonkärki. Nopeasti kuivuva, kestää uv-säteilyä, ei liukene veteen. Tarttuu ja näkyy hyvin muovi-, lasi- ja metallipinnoille. Merkkauskynät Sharpie Twin Tip merkintäkynä Musta 0967 919 310 Kaksi kärkeä yhdessä merkintäkynässä n. 0,5/1,0 mm Tarttuu yleisimpiin materiaaleihin: lasi, metalli, muovi jne Sharpie W10 Kuivumaton huopakynä Musta 0967 919 601 Punainen 0967 919 602 Sininen 0967 919 603 5 mm viisto kärki Permanent; tarttuu lähes kaikille pinnoille: metalli, puu, kivi, lasi, muovi, paperi, pahvi jne. Suuri mustemäärä; kynää ei saa ravistaa. Myrkytön. Sharpie Professional Merkintäkynä Musta 0967 919 500 5 mm kapea viistokärki Tarttuu lähes kaikille pinnoille; öljyiset, jarrunesteiset, huokoiset tai epätasaiset pinnat. Erittäin kestävän kärjen ansiosta tuote soveltuu karheille, tavallisia huopakyniä kuluttaville pinnoille. King Size Teollisuus huopakynä Musta 0967 919 710 Punainen 0967 919 720 7 mm viistokärki Permanent; tarttuu kaikille pinnoille, öljyisille pinnoille, vahapaperille jne. Heavy Duty kärki säilyttää muotonsa. Muste kuivuu nopeasti. Metallikuori. Kuivumaton: Korkin voi jättää auki jopa kahdeksi viikoksi, ilman että kynä kuivuu. Perustuu uuteen spriipohjaiseen Inkfinity-erikoismusteeseen, joka ilman kanssa tekemisiin joutuessaan muodostaa ohuen suojaavan, ilmaa läpäisemättömän kalvon kynän kärjen ympärille. Kalvo rikkoutuu kynää uudestaan käytettäessä ja toimii heti normaalisti.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=