Wurth_tuotekuvasto
15.16 Magnum 44 Merkintäkynä Musta 0967 919 810 Viisto huopakärki 10 x 16 mm. Rankkaan merkitsemiseen, erittäin vahvalla ja kestävällä huopakärjellä varustettu merkintätussi. Tarttuu lähes kaikille pinnoille, myös öljyiset, rasvaiset. Metallikuori. Merkkauskynät Solid Marker maalikynä Valkoinen 0967 911 690 Keltainen 0967 911 692 Musta 0967 911 694 Punainen 0967 911 696 Vihreä 0967 911 698 Kuivuttuaan (10 min) ei enää irtoa. Toimii kaikissa asennoissa. Tarttuu ja myös kuivuu veden alla. Näkyy tummilla pinnoilla, missä tussi ei näy. Myös röpelöisille ja ruosteisille pinnoille. Voidaan päällemaalata. Irtoaa maalin poistoaineella. Lämmönkesto -40...+180°C Maalikynä metallille Valkoinen 0967 911 708 Ohut, Ø 0,8 mm kärki. Maalikynä Valkoinen 0890 101 999 Näkyy suuren kontrastinsa ansiosta hyvin metallissa. Nopeasti kuivuva, valonkestävä, kestää kulutusta. Hyvä tarttuvuus myös muihin materiaaleihin mm. lasiin, muoviin, keramiik- kaan. Merkinnät helppo poistaa Pro-Clean puhdistussprayllä tai spriillä. Käyttökohteita: - Autonrenkaat - Tummat muoviputket (sähkömiehillle) - Kumiletkut - Päällystetyt kaapelit - Muovilevyt ym sileäpintaiset muovi-, kumi- ja metallituotteet sekä höylätty tai maalattu puu Fennia merkkausliitu Valkoinen 0984 400 090 Keltainen 0984 400 091 Punainen 0984 400 092 Sininen 0984 400 093 Vihreä 0984 400 094 Musta 0984 400 095 Puun, paperin, metallin, nahan, posliinin ym. merkkaukseen. Veden-, valon ja säänkestävä. Rengasliitu Valkoinen 0984 400 097 Pysyvään, säänkestävään merkintään. Kuivuttuaan kestää mekaanista hankaamista. Siistimpää ja nopeampaa kuin pensselin käyttö. Kaikille materiaaleille, myös rasvaiselle ja epätasaiselle pinnalle. Merkintäkynä Centropen 0967 919 425 Kärki 2,5 mm valkoinen vesipohjainen muste, tarttuu lähes kaikille pinnoille Kuivuttuaan muste kestää vettä, hankaamista, ja UV-säteilyä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=