Wurth_tuotekuvasto
15.17 Liitukivenpidin 0984 400 503 Liitukivet 144 kpl 5 x 13 x 120 mm 0984 400 504 Timpurinkynä 0715 64 01 Pakkaus 12 kpl Merkkauskynät Lyra Pica Timpurinkynä 0715 649 090 Kynän kärkiosa on ruostumatonta terästä. Lyijyn paksuus 2,8 m pituus 125 mm Tupessa teroitin. Pitkänokkainen lyijytäytekynä on ennen kaikkea reikien ja kolojen merkkaamiseen tarkoittu kynä. Varalyijypakkaus 10 kpl Harmaa 0715 649 091 Punainen 0715 649 092 Kuulakärkikynä Penac Sininen muste 0715 649 093 Kärki 0,7 mm Pakkaus 12 kpl Kopiopaperi 80g BBLG 500 194 Merkintä-reikäkynä Musta 0967 909 905 Terän pituus 20 mm, Ø 2 mm Kärkileveys 0,7-1,0 Vedenkestävä, tahrimaton, nopeasti kuivuva. Tarttuu esim. alumiiniin, metalliin, betoniin, kiveen, lasiin, muoviin, puuhun.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=