Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-09-26 - FI-18079 - © MERKKAUSKYNÄ KOTELOSSA, INTEGROITU TEROITIN JA VYÖPIDIKE Merkkauskynä yleiskäyttöön Monikäyttöinen • Pitkä ja ohut metallikärki yltää vaikei- siinkin paikkoihin • Painomekanismi automaattista täyttöä varten • Helppo ja nopea täyttää kynän molemmista päistä • Monikäyttöinen; useita värivaihtoeh- toja Kotelo • Iskunkestävä • Integroitu teroitin • Käytännöllinen vyöpidike mahdol- listaa käytön yhdellä kädellä Sisältää yhden grafiittitäyttö- terän Tuotenumero 0967 911 214 Pituus 157 mm Halkaisija 2,8 mm Materiaali Plastic impact-resistant Tuotteen paino (per nimike) 19 g Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0967 911 214 Grafiittikärjet merkkauskynään iskunkestä- vässä makasiinikotelossa 0967 911 210 1 Käyttöalue Tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, kuten automaaliin, tiileen, laattoihin, puuhun, lasiin, kumiin, autonrenkaisiin, keramiikkaan, betoniin, metalliin ja muoviin. Huomautus Kynässä voi käyttää kaikkia täyttöteriä, joiden paksuus on 2,8 mm PORAUSREIÄN MERKINTÄKYNÄ KOTELOSSA Merkintäkynä porausrei'ille ja vaikeasti saavutettaviin paik- koihin Yleiskäyttöön Ergonominen kolmiulotteinen muotoilu Tarkat merkinnät erittäin ohuen kärjen ansiosta Pysyvät merkinnät • Vedenkestävä, suttaamaton, nopeasti kuivuva Kotelo • Iskunkestävä • Integroitu vyöpidike mahdollistaa käytön yhdellä kädellä Tuotenumero 0967 909 902 0967 909 903 0967 909 904 Väri Musta Punainen Sininen Linjan paksuus 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm Malli Pysyvästi vedenpitävä Pysyvästi vedenpitävä Pysyvästi vedenpitävä Kärjen muoto Pyöreä kärki Pyöreä kärki Pyöreä kärki Käyttöalue Merkinnät lähes kaikenlaisiin pintoihin, kuten puuhun, metalliin, lasiin, keramiikkaan ja muoviin.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=