Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-09-26 - FI-18077 - © Tuotenumero 0967 911 213 Pituus 100 mm Halkaisija 2,8 mm Linjan paksuus vähint./enint. 0,5-2,8 mm TÄYTTÖKÄRKISARJA ISKUNKESTÄVÄSSÄ MAKASIINIKOTELOSSA MERKKAUSKYNÄÄN Yleisimmät täyttökärjet kaik- kien pintojen merkkaamiseen • Pyyhittävä • Iskunkestävä makasiinikotelo turval- lista kuljetusta ja nopeaa käyttöä varten • 6 x grafiitti (kovuus 2B), 3 x punainen, 3 x keltainen Tuotenumero 0967 911 212 Pituus 100 mm Halkaisija 2,8 mm Linjan paksuus vähint./enint. 0,5-2,8 mm Käyttöalue Tarttuu kaikkiin pintoihin, kuten automaaliin, tiileen, laattoihin, puuhun, lasiin, kumiin, autonrenkaisiin, keramiikkaan, betoniin, metalliin, muoviin, kuivaan ja märkään, sileään ja karkeaan, pölyiseen ja öljyiseen, vaaleaan ja tummaan. Huomautus Punaiset ja keltaiset kärjet suojattava suoralta auringonvalolta ja yli 40 °C:n lämpötiloilta! TÄYTTÖKÄRKISARJA ISKUNKESTÄVÄSSÄ MAKASIINIKOTELOSSA MERKKAUSKYNÄÄN Käyttöalue Tarttuu märkiin pintoihin Vedenkestävä täyttökärki kol- messa värissä • Kestää vesisuihkuja • Iskunkestävä makasiinikotelo turval- lista kuljetusta ja nopeaa käyttöä varten • 4 x sininen, 4 x vihreä, 4 x valkoinen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=